Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS WE60M Dura-Flex Metric Element, Polyeetteriuretaani, WE60 Koko, 3800 rpm | BG3CCH

TB WOODS WE60M Dura-Flex metrielementti, polyeetteriuretaani, WE60 koko, 3800 rpm

Varastossa
Tuote: BG3CCH Malli: WE60M
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
€655.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDonitsi-kytkentäelementti
Kapseliruuvin kokoM12-1.75 x 20
Kytkimen kokoWE60
Halkaisijan ulkopuolella oleva elementti.318 mm
ElementtityyppiRenkaan kytkentäelementti
Elementin leveys161mm
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min20 hv
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min228
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min238
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min347
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min357 hv
HP-luokitus @ 300 kierrosta / min60
HP-luokitus @ 3450 kierrosta / min684
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min684 hv
HP-luokitus @ 50 kierrosta / min9.9
HP-luokitus @ 690 kierrosta / min137
HP-luokitus @ 870 kierrosta / min173
Lisää muotoiluStandardi
MateriaaliPolyeetteri-uretaani
Maks. Kulmapoikkeama2 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)3.2 mm
Maks. Kierrosluku3800 RPM
TuotetyyppiDura-Flex metrinen elementti
Nimellinen momentti1412
KokoWE60
Lämpötila Luokitus-40-93 astetta C
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKapseliruuvin kokoKytkimen kokoHalkaisijan ulkopuolella oleva elementti.Maks. KulmapoikkeamaMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Maks. KierroslukuDia ulkopuolella.Hinta
TB WOODS WE5M Dura-Flex Metric Element, Polyeetteriuretaani, WE5 Koko, 7500 rpm | AL4PLT WE5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 astetta1.6 mm7500 RPM137 mm€190.89
Tarjouspyyntö
TB WOODS WE20M Dura-Flex Metric Element, Polyeetteriuretaani, WE20 Koko, 6600 rpm | BA9LUL WE20MWE20M10-1.5 x 16WE20187 mm3 astetta2.4 mm6600 RPM-€313.32
TB WOODS WE3M Dura-Flex Metric Element, Polyeetteriuretaani, WE3 Koko, 7500 rpm | BA9TQZ WE3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 astetta1.6 mm7500 RPM108 mm€150.30
TB WOODS WES3M Dura-Flex Metric Element, Polyeetteriuretaani, WE3 Koko, 7500 rpm | BB2KLT WES3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 astetta1.6 mm7500 RPM-€190.89
TB WOODS WE2M Dura-Flex Metric Element, Polyeetteriuretaani, WE2 Koko, 7500 rpm | BB3PCU WE2MWE2M6-1 x 12WE294 mm4 astetta1.6 mm7500 RPM94 mm€132.26
TB WOODS WES70M Dura-Flex Metric Element, Polyeetteriuretaani, WE70 Koko, 2600 rpm | BB4VGC WES70MWE70M12-1.75 x 20WE70356 mm2 astetta3.2 mm2600 rpm, 3600 rpm-€1,441.01
TB WOODS WES5M Dura-Flex Metric Element, Polyeetteriuretaani, WE5 Koko, 7500 rpm | BB6ADE WES5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 astetta1.6 mm7500 RPM137 mm€292.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS WE60M Dura-Flex metrielementti, polyeetteriuretaani, WE60 koko, 3800 rpm
€655.63 / yksikkö