Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS WE5H158 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE5-koko, 1.625 tuuman halkaisija. | AA6YKF 15E654

TB WOODS WE5H158 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE5-koko, 1.625 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: AA6YKF Malli: WE5H158Ristiviite: 15E654

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€237.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava akseliliitin
Vartalo tyyliWE5
Pora Dia.1-5 / 8 "
Reikäkoko1 mm
Kestää suvaitsevaisuutta+0.0005" - +0.0015"
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
Kytkimen kokoWE5
ElementtityyppiRenkaan kytkentä napa
Korkeus3.13 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min1.5 hv
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min26 hv
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min51 hv
NapaVarren napa, kyllästetty kokoon
Napa Dia.3.13 "
Napa ulkopuolella Dia.3.13 "
Navan leveys1 3 / 4 "
IhanteellinenLukuisia teollisia sovelluksia, mukaan lukien pumput, moottorit, kompressorit
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/8 x 3/16
kiilaura3 / 8 "x 3 / 16"
Kiilauran pituus1.75 sisään.
Kiilauran leveys3 / 8 "
Pituus reiän läpi1.75 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Maks. Kulmapoikkeama4 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)1 / 16 "
Maks. Kierrosluku7500 RPM
Käyttölämpötila.-40 - 200 astetta F
Dia ulkopuolella.3.13 "
TuotetyyppiDura-Flex BTS -keskus
Nimellinen momentti925 lbs.
Aseta ruuvin koko3 / 8-16 UNC-2B
Säätöruuvi3 / 8-16 UNC-2B
Kiinnitysruuvin pituus1 / 2 "
Setscrew-sijaintiYksi Keywayn yli
Kiinnitysruuvin momenttivaatimus23 hv
Paino1.9 lbs.
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapa ulkopuolella Dia.Vartalo tyyliPora Dia.kiilauraKiilauran leveysPituus reiän läpiMaks. KulmapoikkeamaMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE2-koko, 0.625 tuuman halkaisija. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 astetta1 / 16 "€127.21
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE2-koko, 1.125 tuuman halkaisija. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 astetta1 / 16 "€141.38
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE2-koko, 0.875 tuuman halkaisija. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 astetta1 / 16 "€138.67
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE2-koko, 1 tuuman halkaisija. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 astetta1 / 16 "€140.39
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE3-koko, 0.625 tuuman halkaisija. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 astetta1 / 16 "€180.89
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE3-koko, 0.875 tuuman halkaisija. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 astetta1 / 16 "€157.07
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE3-koko, 1 tuuman halkaisija. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 astetta1 / 16 "€171.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS WE5H158 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE5-koko, 1.625 tuuman halkaisija.
€237.00 / yksikkö