TB WOODS TL353511116 kartioholkki, teräs, koko 3535, halkaisija 1.6875 tuumaa, vakiokiilaura | BA3FUQ

TB WOODS TL353511116 kartiomainen lukkoholkki, teräs, koko 3535, halkaisija 1.6875 tuumaa, vakiokiilaura

Varastossa
Tuote: BA3FUQ Malli: TL353511116

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€132.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiolukon holkki
Pulttiympyrän halkaisija.4.83 "
Pora Dia.1-11 / 16 "
Reikäkoko1 mm
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
holkkiStandardi
HolkkityyppiStandardi
Kytkimen koko3535
Mitat A5"
Mitat B3 1 / 2 "
PalvelimetTuuman sarja
Avaimen koko3 / 8 "x 3 / 16"
kiilauraStandardi
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiTavanomainen
TuotetyyppiKartiolukon holkki
Koko3535
Vääntömomentti44800 lbs.-in.
Vääntömomentin alue44800 paunaa
TyyppiStandardi
Paino14.1 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.345

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPulttiympyrän halkaisija.Pora Dia.Max. vääntömomenttiKokoVääntömomenttiVääntömomentin aluePainoHinta
TB WOODS TL12109/16 kartiomainen lukkoholkki, teräs, koko 1210, halkaisija 0.5625 tuumaa, vakiokiilaura | AJ9TYJ TL12109 / 16Teräs1 3 / 4 "9 / 16 "-12103600 lbs.-in.3600 paunaa0.6 lbs.€22.25
Tarjouspyyntö
TB WOODS TL121034 kartioholkki, terästä, koko 1210, halkaisija 0.75 tuumaa, vakiokiilaura | AJ9TZA TL121034Teräs1 3 / 4 "3 / 4 "-12103600 lbs.-in.3600 paunaa0.6 lbs.€22.25
Tarjouspyyntö
TB WOODS TL121013/16 kartiomainen lukkoholkki, teräs, koko 1210, halkaisija 0.8125 tuumaa, vakiokiilaura | AJ9TZF TL121013 / 16Teräs1 3 / 4 "13 / 16 "-12103600 lbs.-in.3600 paunaa0.6 lbs.€22.25
Tarjouspyyntö
TB WOODS TL121078 kartioholkki, terästä, koko 1210, halkaisija 0.875 tuumaa, vakiokiilaura | AJ9TZN TL121078Teräs1 3 / 4 "7 / 8 "-12103600 lbs.-in.3600 paunaa0.6 lbs.€22.25
Tarjouspyyntö
TB WOODS TL121015/16 kartioholkki, teräs, koko 1210, halkaisija 0.9375 tuumaa, vakiokiilaura | AJ9TZV TL121015 / 16Teräs1 3 / 4 "15 / 16 "3600 paunaa12103600 lbs.-in.-0.5 paunaa.€22.25
Tarjouspyyntö
TB WOODS TL12101 kartiolukkoholkki, terästä, koko 1210, halkaisija 1 tuuma, vakiokiilaura | AJ9UAC TL12101Teräs1 3 / 4 "1"3600 paunaa12103600 lbs.-in.-0.5 paunaa.€22.25
Tarjouspyyntö
TB WOODS TL1210118 kartioholkki, teräs, koko 1210, halkaisija 1.125 tuumaa, vakiokiilaura | AJ9UAM TL1210118Teräs1 3 / 4 "1-1 / 8 "-12103600 lbs.-in.3600 paunaa0.5 paunaa.€22.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS TL353511116 kartiomainen lukkoholkki, teräs, koko 3535, halkaisija 1.6875 tuumaa, vakiokiilaura
€132.09 / yksikkö