TB WOODS SFL2316 QD Holkki, pallografiittivalurauta, SFL-koko, halkaisija 2.1875 tuumaa, vakiokiilaura | AJ9WXB

TB WOODS SFL2316 QD holkki, pallografiittivalurauta, SFL-koko, 2.1875 tuuman reiän halkaisija, vakiokiilaura

Tuote: AJ9WXB Malli: SFL2316
€80.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti irrotettava holkki
Pulttiympyrän halkaisija.2 3 / 4 "
Pora Dia.2-3 / 16 "
Reikäkoko2 mm
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
holkkiLaipaton
HolkkityyppiLaipaton
Kytkimen kokoSFL
Mitat B3 1 / 8 "
Mitat F2.13 "
TarvikkeetTuuman sarja
Avaimen koko1 / 2 "x 1 / 4"
kiilauraStandardi
MateriaaliPehmeä rauta
Max. vääntömomentti11000 paunaa
AsennustyyppiTavanomainen
TuotetyyppiQD-holkki
KokoSFL
Vääntömomentti11000 lbs.-in.
TyyppiStandardi
Paino1 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoPulttiympyrän halkaisija.Pultin kokoMitat AMitat BMitat DMitat EMitat FHinta
TB WOODS SD11116 QD Holkki, teräs, SD-koko, 1.6875 tuuman halkaisija, vakiokiilaura | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€57.82
TB WOODS SD11516 QD Holkki, teräs, SD-koko, 1.9375 tuuman halkaisija, matala kiilaura | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€55.45
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Pikairrotettava holkki, terästä, viimeistelty kiilauralla, halkaisija 13/16 tuumaa | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€55.45
TB WOODS SDS11116 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 1.6875 tuuman halkaisija, vakiokiilaura | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€45.02
TB WOODS SDS11516 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 1.9375 tuuman halkaisija, matala kiilaura | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.00
TB WOODS SDS178 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 1.875 tuuman halkaisija, matala kiilaura | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€51.67
TB WOODS SDS58 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 0.625 tuuman halkaisija, vakiokiilaura | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€38.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS SFL2316 QD holkki, pallografiittivalurauta, SFL-koko, 2.1875 tuuman reiän halkaisija, vakiokiilaura
€80.75 / yksikkö