TB WOODS SDBB58 QD väliholkki, pallografiittivalurauta, SD-koko, ei kiilauraa, 5/8-11NC nastakiinnitys | CD6UAR

TB WOODS SDBB58 QD väliholkki, pallografiittivalurauta, SD-koko, ei kiilauraa, 5/8-11NC nastan asennus

Tuote: CD6UAR Malli: SDBB58
€394.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti irrotettava holkki
Pulttiympyrän halkaisija.2.688 "
holkkityhjäntoimittaja
Holkkityyppityhjäntoimittaja
Kytkimen kokoSD
Mitat A0.44 "
Mitat B2.188 "
Mitat D3.19 "
Mitat F1 1 / 4 "
Mitat L1.81 "
TarvikkeetTuuman sarja
kiilauraEi avainta
MateriaaliPehmeä rauta
Asennustyyppi5 / 8-11NC Stud
Ulkopituus3 7 / 8 "
TuotetyyppiQD-välipyörän holkki
KokoSD
TyyppiStandardi
Paino2.7 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiPulttiympyrän halkaisija.Kytkimen kokoUlkopituusKokoPainoMitat AMitat BHinta
TB WOODS SFBB1 QD väliholkki, valurauta, SF koko, ei kiilauraa, 1-8NC nastakiinnitys | AZ8YUD SFBB11-8NC Nasta3 7 / 8 "SF5 1 / 4 "SF8.6 paunaa.1 / 2 "3 1 / 8 "€619.58
TB WOODS SDBB ​​QD väliholkki, pallografiittivalurauta, SD-koko, ei kiilauraa, 1/2-13NC nastakiinnitys | CD6UAQ SDBB1 / 2-13NC Stud2.688 "SD3 7 / 8 "SD2.5 paunaa.0.44 "2.188 "€394.28
Tarjouspyyntö
TB WOODS SFBB QD väliholkki, valurauta, SF koko, ei kiilauraa, 3/4-10NC nastakiinnitys | CD6UDB SFBB3 / 4-10NC Stud3 7 / 8 "SF4 1 / 2 "SF8 paunaa.1 / 2 "3 1 / 8 "€619.58
Tarjouspyyntö
TB WOODS SHBB QD väliholkki, pallografiittivalurauta, SH-koko, ei kiilauraa, 1/2-13NC nastakiinnitys | CD6UDZ SHBB1 / 2-13NC Stud2 1 / 4 "SH3 1 / 8 "SH1.5 lbs.0.38 "1.871 "€342.78
Tarjouspyyntö
TB WOODS SKBB QD väliholkki, pallografiittivalurauta, SK-koko, ei kiilauraa, 3/4-10NC nastakiinnitys | CD6UFL SKBB3 / 4-10NC Stud3.313 "SK4 1 / 2 "SK4.5 paunaa.1 / 2 "2.813 "€450.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS SDBB58 QD väliholkki, pallografiittivalurauta, SD-koko, ei kiilauraa, 5/8-11NC nastan asennus
€394.28 / yksikkö