TB WOODS SKBB QD väliholkki, pallografiittivalurauta, SK-koko, ei kiilauraa, 3/4-10NC nastakiinnitys | CD6UFL

TB WOODS SKBB QD välipyörän holkki, pallografiittivalurauta, SK-koko, ei kiilauraa, 3/4-10NC nastan asennus

Tuote: CD6UFL Malli: SKBB
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti irrotettava holkki
Pulttiympyrän halkaisija.3.313 "
holkkityhjäntoimittaja
Holkkityyppityhjäntoimittaja
Kytkimen kokoSK
Mitat A1 / 2 "
Mitat B2.813 "
Mitat D3.88 "
Mitat F1 1 / 4 "
Mitat L1.88 "
TarvikkeetTuuman sarja
kiilauraEi avainta
MateriaaliPehmeä rauta
Asennustyyppi3 / 4-10NC Stud
Ulkopituus4 1 / 2 "
TuotetyyppiQD-välipyörän holkki
KokoSK
TyyppiStandardi
Paino4.5 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiPulttiympyrän halkaisija.Kytkimen kokoUlkopituusKokoPainoMitat AMitat BHinta
TB WOODS SFBB1 QD väliholkki, valurauta, SF koko, ei kiilauraa, 1-8NC nastakiinnitys | AZ8YUD SFBB11-8NC Nasta3 7 / 8 "SF5 1 / 4 "SF8.6 paunaa.1 / 2 "3 1 / 8 "€585.27
TB WOODS SDBB ​​QD väliholkki, pallografiittivalurauta, SD-koko, ei kiilauraa, 1/2-13NC nastakiinnitys | CD6UAQ SDBB1 / 2-13NC Stud2.688 "SD3 7 / 8 "SD2.5 paunaa.0.44 "2.188 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS SDBB58 QD väliholkki, pallografiittivalurauta, SD-koko, ei kiilauraa, 5/8-11NC nastakiinnitys | CD6UAR SDBB585 / 8-11NC Stud2.688 "SD3 7 / 8 "SD2.7 paunaa.0.44 "2.188 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS SFBB QD väliholkki, valurauta, SF koko, ei kiilauraa, 3/4-10NC nastakiinnitys | CD6UDB SFBB3 / 4-10NC Stud3 7 / 8 "SF4 1 / 2 "SF8 paunaa.1 / 2 "3 1 / 8 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS SHBB QD väliholkki, pallografiittivalurauta, SH-koko, ei kiilauraa, 1/2-13NC nastakiinnitys | CD6UDZ SHBB1 / 2-13NC Stud2 1 / 4 "SH3 1 / 8 "SH1.5 lbs.0.38 "1.871 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS SKBB QD välipyörän holkki, pallografiittivalurauta, SK-koko, ei kiilauraa, 3/4-10NC nastan asennus