TB WOODS SFBB QD väliholkki, valurauta, SF koko, ei kiilauraa, 3/4-10NC nastakiinnitys | CD6UDB

TB WOODS SFBB QD väliholkki, valurauta, SF koko, ei kiilauraa, 3/4-10NC nastakiinnitys

Tuote: CD6UDB Malli: SFBB
€619.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti irrotettava holkki
Pulttiympyrän halkaisija.3 7 / 8 "
holkkityhjäntoimittaja
Holkkityyppityhjäntoimittaja
Kytkimen kokoSF
Mitat A1 / 2 "
Mitat B3 1 / 8 "
Mitat D4 5 / 8 "
Mitat F1.38 "
Mitat L2"
TarvikkeetTuuman sarja
kiilauraEi avainta
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi3 / 4-10NC Stud
Ulkopituus4 1 / 2 "
TuotetyyppiQD-välipyörän holkki
KokoSF
TyyppiStandardi
Paino8 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiPulttiympyrän halkaisija.Kytkimen kokoUlkopituusKokoPainoMitat AMitat BHinta
TB WOODS SFBB1 QD väliholkki, valurauta, SF koko, ei kiilauraa, 1-8NC nastakiinnitys | AZ8YUD SFBB11-8NC Nasta3 7 / 8 "SF5 1 / 4 "SF8.6 paunaa.1 / 2 "3 1 / 8 "€619.58
TB WOODS SDBB ​​QD väliholkki, pallografiittivalurauta, SD-koko, ei kiilauraa, 1/2-13NC nastakiinnitys | CD6UAQ SDBB1 / 2-13NC Stud2.688 "SD3 7 / 8 "SD2.5 paunaa.0.44 "2.188 "€394.28
Tarjouspyyntö
TB WOODS SDBB58 QD väliholkki, pallografiittivalurauta, SD-koko, ei kiilauraa, 5/8-11NC nastakiinnitys | CD6UAR SDBB585 / 8-11NC Stud2.688 "SD3 7 / 8 "SD2.7 paunaa.0.44 "2.188 "€394.28
Tarjouspyyntö
TB WOODS SHBB QD väliholkki, pallografiittivalurauta, SH-koko, ei kiilauraa, 1/2-13NC nastakiinnitys | CD6UDZ SHBB1 / 2-13NC Stud2 1 / 4 "SH3 1 / 8 "SH1.5 lbs.0.38 "1.871 "€342.78
Tarjouspyyntö
TB WOODS SKBB QD väliholkki, pallografiittivalurauta, SK-koko, ei kiilauraa, 3/4-10NC nastakiinnitys | CD6UFL SKBB3 / 4-10NC Stud3.313 "SK4 1 / 2 "SK4.5 paunaa.1 / 2 "2.813 "€450.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS SFBB QD väliholkki, valurauta, SF koko, ei kiilauraa, 3/4-10NC nastakiinnitys
€619.58 / yksikkö