TB WOODS P568M20TL Synchronous Plus TL Belt Sprocket, Cast Iron, 4.38 inch Hub Dia., 20mm Belt Width | AM9LDY

TB WOODS P568M20TL Synchronous Plus TL hihnapyörä, valurauta, 4.38 tuuman navan halkaisija, 20 mm hihnan leveys

Tuote: AM9LDY Malli: P568M20TL
€498.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys20mm
Sylinterin tyyppiKartiolukitusholkki
holkki2012
Mitat E0"
Mitat L1 1 / 4 "
Mitta M0.13 "
Kasvojen leveys1.13 "
Napa Dia.4.38 "
Navan pituus1 1 / 4 "
Inertia WR0.16 lbs.-sq ft.
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku4500 rpm
Hampaiden lukumäärä56
Dia ulkopuolella.5.56 "
Piki180-036
Pitch Dia.5.614 "
TuotetyyppiSynkroninen Plus TL
Kierrosluku korkea4,500 rpm
Paino5.4 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Vyön leveysMitat EMateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräDia ulkopuolella.PikiHinta
TB WOODS P328M20TL Synchronous Plus TL -hihnapyörä, pallografiittivalurauta, hihnan leveys 20 mm, jakoväli 3.208 tuumaa. | AK6XKT P328M20TL2 1 / 4 "20mm0.13 "Pehmeä rauta12110 RPM323.15 "180-036€288.56
Tarjouspyyntö
TB WOODS P308M30TL Synchronous Plus TL -hihnapyörä, pallografiittivalurauta, hihnan leveys 30 mm, halkaisija 3.008 tuumaa. | AK6XLL P308M30TL2 1 / 4 "30mm0.13 "Pehmeä rauta12930 RPM302.95 "180-036€293.48
Tarjouspyyntö
TB WOODS P408M30TL Synchronous Plus TL -hihnapyörä, pallografiittivalurauta, 30 mm hihnan leveys, 4.01 tuuman halkaisija. | AK6XLT P408M30TL3.19 "30mm0"Pehmeä rauta9650 RPM403.96 "180-036€352.46
Tarjouspyyntö
TB WOODS P808M30TL Synchronous Plus TL hihnapyörä, valurauta, 4.88 tuuman navan halkaisija, 30 mm hihnan leveys | AK6XMA P808M30TL-30mm0"Valurauta3140 RPM807.97 "180-036€671.66
Tarjouspyyntö
TB WOODS P328M30TL Synchronous Plus TL -hihnapyörä, pallografiittivalurauta, 30 mm hihnan leveys, 3.208 tuuman halkaisija. | AL2CAZ P328M30TL2.38 "30mm0.13 "Pehmeä rauta12110 RPM323.15 "180-036€303.26
Tarjouspyyntö
TB WOODS P568M50TL Synchronous Plus TL hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 50 mm, jakoväli 5.614 tuumaa. | AL2DVN P568M50TL4.63 "50mm0"Valurauta4500 rpm565.56 "180-036€552.80
Tarjouspyyntö
TB WOODS P4414M40TL Synchronous Plus TL hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 40 mm, jakoväli 7.72 tuumaa. | AL2FDY P4414M40TL6.13 "40mm0"Valurauta3290 RPM447.61 "210-002.01€646.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS P568M20TL Synchronous Plus TL hihnapyörä, valurauta, 4.38 tuuman navan halkaisija, 20 mm hihnan leveys
€498.90 / yksikkö