TB WOODS P288M50 Synchronous Plus Belt Sprocket, Cast Iron, 50mm Belt Width, 2.807 inch Pitch Dia. | AL3ADW

TB WOODS P288M50 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 50 mm, halkaisija 2.807 tuumaa.

Tuote: AL3ADW Malli: P288M50
€202.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys50mm
Sylinterin tyyppiViimeistelty ilman avainta
holkkiBPM
Mitat E1 1 / 4 "
Mitat L3.13 "
Mitta M0"
Kasvojen leveys2.38 "
Navan sijainti2.28 "
Inertia WR0.02 lbs.-sq ft.
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku9090 RPM
Hampaiden lukumäärä28
Dia ulkopuolella.2 3 / 4 "
Piki180-036
Pitch Dia.2.807 "
TuotetyyppiSynkroninen Plus
Kierrosluku korkea9,090 rpm
Paino3.7 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 315014M85 Synchronous Plus hihnapyörä, neopreeni, 85 mm hihnan leveys, 3150 mm jakoväli | AK6FDZ 315014M85-85mm---Neopreeni-225€1,050.00
Tarjouspyyntö
TB WOODS P2814M40 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 40 mm, halkaisija 4.912 tuumaa. | AK6FEH P2814M40-40mmIrrota holkki nopeasti0.13 lbs.-sq ft.2.73 "Valurauta5210 RPM28€215.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS P2814M55 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 55 mm, halkaisija 4.912 tuumaa. | AK6FEL P2814M55-55mmIrrota holkki nopeasti0.17 lbs.-sq ft.2.73 "Valurauta5210 RPM28€253.39
Tarjouspyyntö
TB WOODS P2914M40 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 40 mm, halkaisija 5.088 tuumaa. | AK6FEP P2914M40-40mmIrrota holkki nopeasti0.14 lbs.-sq ft.2.73 "Valurauta5030 RPM29€256.16
Tarjouspyyntö
TB WOODS P2914M55 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 55 mm, halkaisija 5.088 tuumaa. | AK6FET P2914M55-55mmIrrota holkki nopeasti0.2 lbs.-sq ft.2.73 "Valurauta5030 RPM29€285.94
Tarjouspyyntö
TB WOODS P3014M40 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 40 mm, halkaisija 5.263 tuumaa. | AK6FEX P3014M400.44 "40mmIrrota holkki nopeasti0.16 lbs.-sq ft.4.03 "Valurauta4860 RPM30€235.65
Tarjouspyyntö
TB WOODS P3014M55 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 55 mm, halkaisija 5.263 tuumaa. | AK6FFA P3014M551 1 / 4 "55mmIrrota holkki nopeasti0.2 lbs.-sq ft.4.03 "Valurauta4860 RPM30€273.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS P288M50 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 50 mm, halkaisija 2.807 tuumaa.
€202.71 / yksikkö