Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS L225N L-leuka Solid Center Spider, Buna-N, musta, L225 koko, 4.97 tuuman ulkohalkaisija. | AC8XHE 3EMN9 / 12409

TB WOODS L225N L-leuka Solid Center Spider, Buna-N, musta, L225 koko, 4.97 tuuman ulkohalkaisija.

Varastossa
Tuote: AC8XHE Malli: L225NRistiviite: 3EMN9 / 12409
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
€92.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeukaliitinhämähäkki
KeskireikäVankka
Kemiallinen resistanssiHuono
VäriMusta
Kytkimen kokoL225
Kytkimen paino (Lb.)0.41
Elementtimittari80A
ElementtityyppiLeukaliitin
Nestemäinenhyvä
Korkeus5"
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min3.7 hv
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min42.70
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min44
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min64.97
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min67
HP-luokitus @ 300 kierrosta / min11
HP-luokitus @ 3450 kierrosta / min128.09
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min133
HP-luokitus @ 50 kierrosta / min1.86
HP-luokitus @ 690 kierrosta / min25.62
HP-luokitus @ 870 kierrosta / min32.30
LeukatyyppiSuoraan
Pituus5"
MateriaaliBuna-N, musta
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta
Maks. Bore2.625 "
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015 "
Maks. Kierrosluku4600 RPM
Max. vääntömomentti2340 in. Lbs.
Öljynkestävyyshyvä
Käyttölämpötila.-40 - 212 astetta F
Dia ulkopuolella.4.97 "
TuotetyyppiL-Jaw Solid Center -hämähäkki
Nimellinen momentti2340 lbs.-sq ft.
Käyttökelpoinen lämpötila. Alue (F)-40 ja 212
Akselin halkaisija. Alue (tuumaa)3/4- 2 5/8
KokoL225
Paksuus7 / 8 "
Vääntömomentti2340 in. Lbs.
TyyppiBuna N kumihämähäkki
Leveys0.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKemiallinen resistanssiVäriMaks. KulmapoikkeamaMaks. BoreMaks. KierroslukuMax. vääntömomenttiÖljynkestävyysHinta
TB WOODS L150N L-leuka Solid Center Spider, Buna-N, musta, L150 koko, 3.725 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TQY 1A413 / 12001 L150NBuna-N, mustaHuonoMusta1 astetta-5000 RPM1240 in. Lbs.hyvä€57.37
TB WOODS L150H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L150, 3.725 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TQZ 1A414 / 11993 L150HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-5000 RPM3708 in. Lbs.Erinomainen€157.38
TB WOODS L110H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L110, 3.3 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TRA 1A415 / 11717 L110HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-5000 RPM2268 in. Lbs.Erinomainen€134.62
TB WOODS L099H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L099, 2.53 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TRB 1A416 / 11486 L099HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-7000 RPM792/1134 Tuumaa-Lbs.Erinomainen€101.73
TB WOODS L070H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L070, 1.36 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TYH 1A923 / 25308 L070HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-14000 RPM114 in. Lbs.Erinomainen€21.85
TB WOODS L075H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L075, 1.735 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TYJ 1A924 / 25309 L075HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-11000 RPM227 in. Lbs.Erinomainen€35.50
TB WOODS L090H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L090, 2.1 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TYK 1A925 / 25310 L090HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta1.000/1.1259000 RPM401/561 Tuumaa-Lbs.Erinomainen€52.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS L225N L-leuka Solid Center Spider, Buna-N, musta, L225 koko, 4.97 tuuman ulkohalkaisija.
€92.61 / yksikkö