Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS L075N L-leuka Solid Center Spider, Buna-N, musta, L075 koko, 1.735 tuuman ulkohalkaisija. | AC3WNK 2X814 / 10621

TB WOODS L075N L-leuka Solid Center Spider, Buna-N, musta, L075 koko, 1.735 tuuman ulkohalkaisija.

Varastossa
Tuote: AC3WNK Malli: L075NRistiviite: 2X814 / 10621
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
€11.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeukaliitinhämähäkki
Mahtuu1 asteen kulma ja 0.015 "rinnakkaista suuntausta
KeskireikäVankka
Kemiallinen resistanssiHuono
VäriMusta
Kytkimen kokoL075
Elementtimittari80A
ElementtityyppiLeukaliitin
Nestemäinenhyvä
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.14 hv
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min1.7
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min2.6
HP-luokitus @ 300 kierrosta / min0.4
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min5.0
LeukatyyppiSuoraan
MateriaaliBuna-N, musta
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015 "
Maks. Kierrosluku11000 RPM
Max. vääntömomentti90 in. Lbs.
Öljynkestävyyshyvä
Käyttölämpötila.-40 - 212 astetta F
Dia ulkopuolella.1.735 "
TuotetyyppiL-Jaw Solid Center -hämähäkki
Nimellinen momentti90 lbs.-sq ft.
Käyttökelpoinen lämpötila. Alue (F)-40 ja 212
KokoL075
Paksuus0.435 "
TyyppiBuna N Spider

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKemiallinen resistanssiVäriMaks. KulmapoikkeamaMaks. BoreMaks. KierroslukuMax. vääntömomenttiÖljynkestävyysHinta
TB WOODS L150N L-leuka Solid Center Spider, Buna-N, musta, L150 koko, 3.725 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TQY 1A413 / 12001 L150NBuna-N, mustaHuonoMusta1 astetta-5000 RPM1240 in. Lbs.hyvä€57.37
TB WOODS L150H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L150, 3.725 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TQZ 1A414 / 11993 L150HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-5000 RPM3708 in. Lbs.Erinomainen€157.38
TB WOODS L110H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L110, 3.3 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TRA 1A415 / 11717 L110HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-5000 RPM2268 in. Lbs.Erinomainen€145.29
TB WOODS L099H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L099, 2.53 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TRB 1A416 / 11486 L099HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-7000 RPM792/1134 Tuumaa-Lbs.Erinomainen€105.91
TB WOODS L070H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L070, 1.36 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TYH 1A923 / 25308 L070HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-14000 RPM114 in. Lbs.Erinomainen€22.31
TB WOODS L075H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L075, 1.735 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TYJ 1A924 / 25309 L075HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-11000 RPM227 in. Lbs.Erinomainen€36.99
TB WOODS L090H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L090, 2.1 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TYK 1A925 / 25310 L090HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta1.000/1.1259000 RPM401/561 Tuumaa-Lbs.Erinomainen€57.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS L075N L-leuka Solid Center Spider, Buna-N, musta, L075 koko, 1.735 tuuman ulkohalkaisija.
€11.89 / yksikkö