TB WOODS GCF456-70-26HD GCF muotoinen Flex-liitin, 456 koko, 26 sovitinkoko, HD-sovittimen pultti | CE6ECH

TB WOODS GCF456-70-26HD GCF Form Flex -liitin, 456 koko, 26 sovitinkoko, HD-sovittimen pultti

Tuote: CE6ECH Malli: GCF456-70-26HD
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
BCD-sovitin24.5 "
Sovittimen kiinnitysHD
Sovitin Dia.26.5 "
Adapterin ulkohalk.26.5 "
Sovittimen koko26
Sovittimen tyyppiHD
Kulmavirhe0.33 astetta
Kytkimen koko456
Mitat A18 "
Mitat B7 1 / 4 "
Mitat C11.63 "
Mitat D12.44 "
Mitat G1.32 "
Mitat L19.69 "
Mitat P1.13 "
Free End Float +/-0.12 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min889 hv
Inertia28910 lbs.-sq ft.
Maks. Kulmapoikkeama0.33 astetta / levypakkaus
Maks. Bore8"
Max. Lähtömomentti840000 paunaa
Maks. Kierrosluku1500 rpm
AsennustyyppiVauhtipyörän kiinnitysosia ei toimiteta kytkimen mukana.
Pultinreikien lukumäärä12
Huippu O / L-momentti840000 lbs.-in.
TuotetyyppiGCF
Nimellinen momentti560000 lbs.-in.
Välilevyn koko70
Paino533 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat ABCD-sovitinSovittimen kiinnitysMitat BMitat CMitat DMitat GMitat PHinta
TB WOODS GCF340-31-12HD GCF muotoinen Flex-liitin, koko 340, sovitinkoko 12, HD-sovittimen pultti | CE6DZK GCF340-31-12HD8.38 "11.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GCF340-31-12SAE GCF-muotoinen Flex-liitin, koko 340, sovitinkoko 12, SAE-sovitinpultit | CE6DZL GCF340-31-12SAE8.38 "11.625 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GCF340-31-14SAE GCF-muotoinen Flex-liitin, koko 340, sovitinkoko 14, SAE-sovitinpultit | CE6DZM GCF340-31-14SAE8.38 "13.125 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GCF340-31-18SAE GCF-muotoinen Flex-liitin, koko 340, sovitinkoko 18, SAE-sovitinpultit | CE6DZN GCF340-31-18SAE8.38 "17.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GCF340-31-20HD GCF muotoinen Flex-liitin, koko 340, sovitinkoko 20, HD-sovittimen pultti | CE6DZP GCF340-31-20HD8.38 "18.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GCF340-31-20SAE GCF-muotoinen Flex-liitin, koko 340, sovitinkoko 20, SAE-sovitinpultit | CE6DZQ GCF340-31-20SAE8.38 "19.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GCF340-31-22SAE GCF-muotoinen Flex-liitin, koko 340, sovitinkoko 22, SAE-sovitinpultit | CE6DZR GCF340-31-22SAE8.38 "21.375 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS GCF456-70-26HD GCF Form Flex -liitin, 456 koko, 26 sovitinkoko, HD-sovittimen pultti