TB WOODS AR35 AR muotoinen Flex-liitin, 35 kokoa, 11340 lbs.-in. Vääntömomentti, 4400 rpm | CE6DTE

TB WOODS AR35 AR Form Flex -liitin, 35 kokoa, 11340 lbs.-in. Vääntö, 4400 rpm

Tuote: CE6DTE Malli: AR35
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
Kulmavirhe1 astetta
Kytkimen koko35
Mitat A6.63 "
Mitat B5.05 "
Mitat D0.55 "
Mitat F2 1 / 4 "
Mitat H4.15 "
Ulottuvuus J0.97 "
Free End Float +/-0.042 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min18 hv
Inertia88.3 lbs.-sq ft.
Maks. Bore2.94", 3 3/4"
Maks. Kierrosluku4400 RPM
Huippu O / L-momentti22680 lbs.-in.
Nimellinen momentti11340 lbs.-in.
Paino17.2 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliFree End Float +/-Kytkimen kokoMitat AInertiaMaks. BoreMaks. KierroslukuHuippu O / L-momenttiPainoHinta
TB WOODS AR10 AR muotoinen Flex-liitin, 10 kokoa, 800 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | CE6DRZ AR100.02 "103.19 "2.35 lbs.-sq ft.1 1/4", 1.63"7500 RPM1600 lbs.-in.1.96 lbs.-
Tarjouspyyntö
TB WOODS AR15 AR muotoinen Flex-liitin, 15 kokoa, 1575 lbs.-in. Vääntömomentti, 6700 rpm | CE6DTA AR150.021 "153.65 "4.62 lbs.-sq ft.1 3/4", 1.38"6700 RPM3150 lbs.-in.2.98 paunaa.-
Tarjouspyyntö
TB WOODS AR20 AR muotoinen Flex-liitin, 20 kokoa, 2200 lbs.-in. Vääntömomentti, 6200 rpm | CE6DTB AR200.027 "204.08 "7.48 lbs.-sq ft.1.69 ", 2.13"6200 RPM4400 lbs.-in.4.07 lbs.-
Tarjouspyyntö
TB WOODS AR25 AR muotoinen Flex-liitin, 25 kokoa, 3800 lbs.-in. Vääntömomentti, 5500 rpm | CE6DTC AR250.03 "254.95 "20.4 lbs.-sq ft.2 ", 2.56"5500 RPM7600 lbs.-in.7.01 lbs.-
Tarjouspyyntö
TB WOODS AR30 AR muotoinen Flex-liitin, 30 kokoa, 6930 lbs.-in. Vääntömomentti, 5000 rpm | CE6DTD AR300.032 "305.63 "41.5 lbs.-sq ft.2.38 ", 2.88"5000 RPM13860 lbs.-in.10.8 paunaa.-
Tarjouspyyntö
TB WOODS AR5 AR -muotoinen Flex-liitin, 5 kokoa, 300 lbs.in. Vääntömomentti, 8500 rpm | CE6DTF AR50.015 "52.65 "0.96 lbs.-sq ft.0.88 ", 1.19"8500 RPM600 lbs.-in.1.24 lbs.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS AR35 AR Form Flex -liitin, 35 kokoa, 11340 lbs.-in. Vääntö, 4400 rpm