BOSTITCH C8R99BCG Sivunaula, 15 astetta, 2-1/2 tuuman pituus, 3600Pk | AC9QKB 3HZJ2

BOSTITCH C8R99BCG sivunaula, 15 astetta, 2-1/2 tuuman pituus, 3600 pk

Varastossa
Tuote: AC9QKB Malli: C8R99BCGRistiviite: 3HZJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€150.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivukynnet
Lajittelukulma15 Tutkinnot
LajittelutyyppiJohdin
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään tyyliTäysi kierros
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiDiamond
VarsiRengas
Varsi Dia.0.099 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9225
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7317005502
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH C8R99BCG sivunaula, 15 astetta, 2-1/2 tuuman pituus, 3600 pk
€150.98 /pakkaus