Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS 9SC7011 Sure-Flex Type SC välilaippa, luja valurauta, 9 kokoa | AG3DWL 32ZT39

TB WOODS 9SC7011 Sure-Flex Type SC välilaippa, erittäin luja valurauta, 9 kokoa

Varastossa
Tuote: AG3DWL Malli: 9SC7011Ristiviite: 32ZT39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€346.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Vartalo tyyliType-SC välilaippa
Holkki vaaditaanEi eristetty
Komponentti WR0.35 lbs.-sq ft.
Kytkimen koko9
Akselien välinen etäisyys7"
Laipan pituus1.03125 "
Korkeus6.35 "
NapaVälilaippa
Napa Dia.5 1 / 4 "
Navan pituus1 3 / 4 "
IhanteellinenSovellukset moottoreissa, pumpuissa, kompressoreissa, puhaltimissa, sekoittimissa ja kuljettimissa
Avaimen istuimen koko (tuumaa)Ei eristetty
Pituus reiän läpi3 3 / 8 "
MateriaaliErittäin luja valurauta
Max. Kulmavälivirhe0.109 "
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.025 "
Maks. Kierrosluku3750 rpm
Dia ulkopuolella.6 7 / 20 "
Nimellinen momentti2340 lbs.-in.
SF navan pituus1 3 / 4 "
Paino10.9 paunaa.
Leveys568955 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.644
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KulmavälivirheKomponentti WRKytkimen kokoMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Maks. KierroslukuDia ulkopuolella.SF navan pituusKokoHinta
TB WOODS 9SC35 Sure-Flex Type SC välilaippa, luja valurauta, 9 kokoa | AG3DWG 32ZT35 9SC350.109 "0.171 lbs.-sq ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-€191.94
TB WOODS 9SC44 Sure-Flex Type SC välilaippa, luja valurauta, 9 kokoa | AG3DWH 32ZT36 9SC440.109 "0.193 lbs.-sq ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-€227.90
TB WOODS 9SC50 Sure-Flex Type SC välilaippa, luja valurauta, 9 kokoa | AG3DWJ 32ZT37 9SC500.109 "0.2013 lbs.-sq ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€285.08
TB WOODS 9SC5011 Sure-Flex Type SC välilaippa, luja valurauta, 9 kokoa | AG3DWK 32ZT38 9SC50110.109 "0.23 lbs.-sq ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€293.09
TB WOODS 5SC35 Sure-Flex Type SC välilaippa, luja valurauta, 5 kokoa | AG3EKP 32ZT23 5SC350.056 "0.0094 lbs.-sq ft.50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-€68.78
TB WOODS 6SC35 Sure-Flex Type SC välilaippa, luja valurauta, 6 kokoa | AG3EKQ 32ZT24 6SC350.07 "0.0269 lbs.-sq ft.60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-€82.52
TB WOODS 6SC44 Sure-Flex Type SC välilaippa, luja valurauta, 6 kokoa | AG3EKR 32ZT25 6SC440.07 "0.0297 lbs.-sq ft.60.015 "6000 rpm4"1.03125 "-€114.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 9SC7011 Sure-Flex Type SC välilaippa, erittäin luja valurauta, 9 kokoa
€346.38 / yksikkö