Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS 6J58 Sure-Flex Type J BTS-laippa, luja valurauta, 6 kokoa, 0.625 tuuman halkaisija. | AG3EFT 32ZR27

TB WOODS 6J58 Sure-Flex Type J BTS-laippa, luja valurauta, 6 kokoa, 0.625 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: AG3EFT Malli: 6J58Ristiviite: 32ZR27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Vartalo tyyliJ-tyypin laippa sulkeutunut
Pora Dia.5 / 8 "
Reikäkoko5 / 8 "
Kestää suvaitsevaisuutta+0.0005" - +0.0015"
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
Holkki vaaditaanEi eristetty
Komponentti WR0.0268 lbs.-sq ft.
Kytkimen koko6
Laipan pituus1 1 / 4 "
Korkeus4"
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.93 hv
NapaAkselin napa
Napa Dia.2 1 / 2 "
Navan pituus9 / 16 "
IhanteellinenSovellukset moottoreissa, pumpuissa, kompressoreissa, puhaltimissa, sekoittimissa ja kuljettimissa
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3 / 16 "x 3 / 32"
Pituus reiän läpi1.3125 "
MateriaaliErittäin luja valurauta
Max. Kulmavälivirhe0.07 "
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015 "
Maks. Kierrosluku6000 rpm
Dia ulkopuolella.4"
TuotetyyppiSure-Flex Type J BTS -laippa
Nimellinen momentti585 lbs.-in.
Aseta ruuvin etäisyys1 / 4 "
Aseta ruuvin koko5 / 16-18 UNC
Säätöruuvi5 / 16-18 UNC
Kiinnitysruuvin pituus1 1 / 4 "
Setscrew-sijaintiYksi yli KS ja @ 90 astetta
Kiinnitysruuvin momenttivaatimus13 lbs.-in.
SF navan pituus9 / 16 "
Paino1.2 lbs.
Leveys568938 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9945
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapa Dia.Pora Dia.ReikäkokoNavan pituusPituus reiän läpiMateriaaliMax. KulmavälivirheMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
TB WOODS 3J38 Sure-Flex Type J BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 3 kokoa, 0.375 tuuman halkaisija. | AG3EFA 32ZR11 3J381 1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintrattu hiiliteräs0.035 "0.01 "€23.52
TB WOODS 3J12 Sure-Flex Type J BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 3 kokoa, 0.5 tuuman halkaisija. | AG3EFB 32ZR12 3J121 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "13 / 32 "0.796875 "Sintrattu hiiliteräs0.035 "0.01 "€22.58
TB WOODS 3J58 Sure-Flex Type J BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 3 kokoa, 0.625 tuuman halkaisija. | AG3EFC 32ZR13 3J581 1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintrattu hiiliteräs0.035 "0.01 "€21.43
TB WOODS 3J34 Sure-Flex Type J BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 3 kokoa, 0.75 tuuman halkaisija. | AG3EFD 32ZR14 3J341 1 / 2 "3 / 4 "1 mm13 / 32 "0.796875 "Sintrattu hiiliteräs0.035 "0.01 "€24.02
TB WOODS 3J78 ​​Sure-Flex Type J BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 3 kokoa, 0.875 tuuman halkaisija. | AG3EFE 32ZR15 3J781 1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintrattu hiiliteräs0.035 "0.01 "€24.19
TB WOODS 4J12 Sure-Flex Type J BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 4 kokoa, 0.5 tuuman halkaisija. | AG3EFF 32ZR16 4J121 5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "27 / 64 "0.859375 "Sintrattu hiiliteräs0.043 "0.01 "€30.50
TB WOODS 4J58 Sure-Flex Type J BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 4 kokoa, 0.625 tuuman halkaisija. | AG3EFG 32ZR17 4J581 5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "27 / 64 "0.859375 "Sintrattu hiiliteräs0.043 "0.01 "€30.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 6J58 Sure-Flex Type J BTS-laippa, luja valurauta, 6 kokoa, 0.625 tuuman halkaisija.
€67.76 / yksikkö