BALDOR MOTOR D5510P SCR Drive Motor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 10 hp, TEFC, 259AT Frame | AJ6QVW

BALDOR MOTOR D5510P SCR-vetomoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 10 hv, TEFC, 259AT-runko

Tuote: AJ6QVW Malli: D5510P

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Kotelon tyyppiTEFC
HP10 hv
EristysluokkaF
MoottorityyppiHarjattu
NEMA / IEC-kehys259AT
Kokonaispituus31.69 "
RPM1750 RPM
Teho7460
Paino450 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 207
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • kentän täysi kuormitusvirta: 0.86 A

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnkkurivirtaAnkkurijänniteHarjatHPAsennusasentoulostuloRPMHinta
BALDOR MOTOR D2505P SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 hv, TEFC 1810AT Runko | AJ6QQP D2505P17.6024018044-45F35 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2507P SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 7.5 hv, TEFC, 2110AT Runko | AJ6QQR D2507P26.60240150986-21-17.5F17.5 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2510P SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 10 hv, TEFC, 259AT Runko | AJ6QQU D2510P34.30240150986-25-110F110 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2515P SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 15 hv, TEFC, 288AT Runko | AJ6QQW D2515P51.7024028610-115F115 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2520P SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 20 hv, TEFC, 328AT Runko | AJ6QQY D2520P68.8024028610-120F120 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2525P SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 25 hv, TEFC, 328AT Runko | AJ6QRA D2525P84.8024028610-125F125 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D5505P SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 hv, TEFC, 1810AT Runko | AJ6QVR D5505P8.3050018044-85F35 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR D5510P SCR-vetomoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 10 hv, TEFC, 259AT-runko