Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS 5N Sure-Flex -liitosholkki, koko 5, jopa 7600 RPM | AG3EEE 32ZP91

TB WOODS 5N Sure-Flex -liitosholkki, koko 5, jopa 7600 rpm

Varastossa
Tuote: AG3EEE Malli: 5NRistiviite: 32ZP91

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€102.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSure-Flex-hiha
Vartalo tyyli5N
Komponentti WR²0.0026 lbs.-sq ft.
Kytkimen koko5
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.5 hv
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min5.94
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min8.9 hv
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min18 hv
Lisää muotoiluKaksiosainen kiinnitysrengas
MateriaaliNeopreeni
Max. Kulmavälivirhe0.056 "
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015 "
Maks. Kierrosluku7600 rpm
Käyttölämpötila.-0 - +200 astetta F
Dia ulkopuolella.2 15 / 16 "
Nimellinen momentti312 lbs.-in.
Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)916 XNUMX lbs.-in./rad.
Paino0.25 lbs.
Leveys1.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8483608000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TB Woodin 5N-kytkentäholkki, jota käytetään vääntömomentin siirtoon ja akselien epäsuoraan asennukseen kompressoreille, pumpuille, sähkömoottoreille, sekoittimille, kuljettimille ja puhaltimille
    • Sisältää poikkeuksellisen vääntöjoustavuuden ja 4-suuntaisen joustavan toiminnan iskujen, tärinän, vääristymien ja päätyosuuden absorboimiseksi
    • Ei vaadi voitelua tai huoltoa
    • Mahdollistaa 7 - 21 asteen vääntöä
    • ATEX-yhteensopiva ja ISO-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLisää muotoiluKytkimen kokoMateriaaliNimellinen momenttiMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)Hinta
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus -liitosholkki, neopreeni, koko 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSYksiosainen split3Neopreeni78 lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.€23.36
TB WOODS 4JNS Liitosholkki, neopreeni, max. RPM 7600, OD 2-5/16 tuumaa, koko 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSYksiosainen split4Neopreeni156 lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.€30.90
TB WOODS 5JNS Liitosholkki, neopreeni, max. RPM 7600, OD 2 15/16 tuumaa, koko 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSYksiosainen split5Neopreeni312 lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.€50.12
TB WOODS 6JNS Liitosholkki, neopreeni, max. RPM 6000, OD 3 3/4 tuumaa, koko 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSYksiosainen split6Neopreeni585 lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 XNUMX lbs.-in./rad.€73.61
TB WOODS 3J kytkinholkki, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 tuumaa, nimellisvääntömomentti 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JYksiosainen kiinteä3EPDM78 lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.€13.79
TB WOODS 4J liitosholkki, EPDM, max. RPM 7600, OD 2-5/16 tuumaa, koko 4 | AG3ECX 32ZP55 4JYksiosainen kiinteä4EPDM156 lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.€19.48
TB WOODS 5J kytkentäholkki, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 tuumaa, koko 5 | AG3ECY 32ZP56 5JYksiosainen kiinteä5EPDM312 lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.€39.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 5N Sure-Flex -liitosholkki, koko 5, jopa 7600 rpm
€102.97 / yksikkö