TB WOODS 2BK120 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 11.4 tuuman perusläpimitta. | AE6PMR 5UHG8

TB WOODS 2BK120 FHPQTBustettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 11.4 tuuman perusläpimitta.

Varastossa
Tuote: AE6PMR Malli: 2BK120Ristiviite: 5UHG8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€286.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.11 "
4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.11 "
5L-, B- tai BX-vyöhykkeen halkaisija.11.4 "
Vyötyyppi4L
Pora Dia.Holkki vaaditaan
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiQT
Holkki vaaditaanQT
rakentaminenVarsi
Peruspisteen halkaisija11.4 "
Mitat E0.31 "
Mitat L1 1 / 4 "
Mitta M0.19 "
Kasvojen leveys1 3 / 4 "
Sopii akselin halkaisijaan.1/2" to 1-1/2"
Toimialanumero2BK 120
Inertia WR1.72 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.10 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku2130 RPM
Urien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.11 3 / 4 "
Kokonaispituus1 3 / 4 "
Pitch Dia.11.81 "
TuotetyyppiFHPQT holkki
Aseta ruuvi mukanaEi
Paino11 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8345
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitta M4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.Kasvojen leveysNavan sijaintiToimialanumeroInertia WRSisällä Dia.Hinta
TB WOODS BK100 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 9.4 tuuman perusläpimitta. | AE6FMW 5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44 lbs.-sq ft.8"€121.67
TB WOODS BK105 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 9.9 tuuman perusläpimitta. | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53 lbs.-sq ft.8 1 / 2 "€128.01
TB WOODS BK110 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 10.4 tuuman perusläpimitta. | AE6FMY 5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62 lbs.-sq ft.9"€142.72
TB WOODS BK115 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 10.9 tuuman perusläpimitta. | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71 lbs.-sq ft.9.5 "€129.47
TB WOODS BK120 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 11.4 tuuman perusläpimitta. | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83 lbs.-sq ft.10 "€158.21
TB WOODS BK130 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 12.4 tuuman perusläpimitta. | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16 lbs.-sq ft.11 "€166.66
TB WOODS BK140 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 13.4 tuuman perusläpimitta. | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52 lbs.-sq ft.12 "€183.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 2BK120 FHPQTBustettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 11.4 tuuman perusläpimitta.
€286.90 / yksikkö