MKT KIINNITYS M16335301 Kiila-ankkuri, Teräs, M12 Kierrekoko, 182mm Ankkurin pituus, 20Pk | AD8HQM 4KJH2

MKT FASTENING M16335301 kiila-ankkuri, teräs, kierrekoko M12, ankkurin pituus 182 mm, 20 pk

Varastossa
Tuote: AD8HQM Malli: M16335301Ristiviite: 4KJH2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€500.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiila-ankkurinappi
Ankkuri Dia.18mm
Ankkurin pituus182mm
Upotus betoniin80mm
MateriaaliLuokan 5 teräs
Maks. Työn paksuus70mm
Min. Upotus80mm
Kierteen kokoM12 x 1.75
TyyppiMetrinen korkea kuormitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.967
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING M16335301 kiila-ankkuri, teräs, kierrekoko M12, ankkurin pituus 182 mm, 20 pk
€500.73 /pakkaus