TB WOODS 2004D Classical V-Belt Sheave, Cast Iron, D Type Belt, 20 inch Datum Dia. | CD6PVP

TB WOODS 2004D Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, D-tyypin hihna, 20 tuuman perusläpimitta.

Tuote: CD6PVP Malli: 2004D
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
BalanceVakio, 1 taso
VyötyyppiD
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiJ
Peruspisteen halkaisija20 "
Mitat E0.31 "
Mitat L4 1 / 2 "
Mitta M1 1 / 4 "
Kasvojen leveys6.06 "
Navan sijainti1.56 "
Inertia WR60.2 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.17.63 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku1220 RPM
Urien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.20.6 "
Kokonaispituus6 1 / 16 "
Pitch Dia.20.6 "
Kierrosluku korkea1220 rpm
Paino135 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat E4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.Mitta MKasvojen leveysSopii akselin halkaisijaan.Navan sijaintiToimialanumeroHinta
TB WOODS 1104B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 11 tuuman perusläpimitta. | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B€373.42
TB WOODS 1364B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 13.6 tuuman perusläpimitta. | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B€489.13
TB WOODS 1603B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 16 tuuman perusläpimitta. | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B€475.44
TB WOODS 1604B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 16 tuuman perusläpimitta. | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B€556.88
TB WOODS 1844B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 18.4 tuuman perusläpimitta. | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B€626.84
TB WOODS 2501B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 25 tuuman perusläpimitta. | AA2PVY 10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B€829.61
TB WOODS 424B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 4.2 tuuman perusläpimitta. | AA2PVZ 10Y265 424B2.06 "3.8 "3.8 "0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"424B€184.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 2004D Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, D-tyypin hihna, 20 tuuman perusläpimitta.