TB WOODS 14SC78 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Cast Iron, 14 Size | AK4AMG

TB WOODS 14SC78 Sure-Flex Type SC välilaippa, erittäin luja valurauta, 14 kokoa

Tuote: AK4AMG Malli: 14SC78
€1,186.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Komponentti WR9.0261 lbs.-sq ft.
Kytkimen koko14
Akselien välinen etäisyys7 3 / 4 "
Laipan pituus2 1 / 4 "
NapaVälilaippa
Napa Dia.6 1 / 2 "
Navan pituus1 / 32 "
Pituus16.3 "
Pituus reiän läpi2.71875 "
MateriaaliErittäin luja valurauta
Max. Kulmavälivirhe0.242 "
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.045 "
Maks. Kierrosluku2200 rpm
Dia ulkopuolella.13 7 / 8 "
Nimellinen momentti23400 lbs.-in.
SF navan pituus0.03125 "
Koko14mm
Vääntömomentti1028 Nm
Paino55.2 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KulmavälivirheKomponentti WRKytkimen kokoMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Maks. KierroslukuDia ulkopuolella.SF navan pituusKokoHinta
TB WOODS 9SC35 Sure-Flex Type SC välilaippa, luja valurauta, 9 kokoa | AG3DWG 32ZT35 9SC350.109 "0.171 lbs.-sq ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-€191.94
TB WOODS 9SC44 Sure-Flex Type SC välilaippa, luja valurauta, 9 kokoa | AG3DWH 32ZT36 9SC440.109 "0.193 lbs.-sq ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-€227.90
TB WOODS 9SC50 Sure-Flex Type SC välilaippa, luja valurauta, 9 kokoa | AG3DWJ 32ZT37 9SC500.109 "0.2013 lbs.-sq ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€285.08
TB WOODS 9SC5011 Sure-Flex Type SC välilaippa, luja valurauta, 9 kokoa | AG3DWK 32ZT38 9SC50110.109 "0.23 lbs.-sq ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€293.09
TB WOODS 9SC7011 Sure-Flex Type SC välilaippa, luja valurauta, 9 kokoa | AG3DWL 32ZT39 9SC70110.109 "0.35 lbs.-sq ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-€346.38
TB WOODS 5SC35 Sure-Flex Type SC välilaippa, luja valurauta, 5 kokoa | AG3EKP 32ZT23 5SC350.056 "0.0094 lbs.-sq ft.50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-€68.78
TB WOODS 6SC35 Sure-Flex Type SC välilaippa, luja valurauta, 6 kokoa | AG3EKQ 32ZT24 6SC350.07 "0.0269 lbs.-sq ft.60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-€82.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 14SC78 Sure-Flex Type SC välilaippa, erittäin luja valurauta, 14 kokoa
€1,186.02 / yksikkö