TB WOODS 12B Sure-Flex Type B QD holkkilaippa, luja valurauta, 12 kokoa | AK4AAH

TB WOODS 12B Sure-Flex Type B QD holkkilaippa, luja valurauta, koko 12

Tuote: AK4AAH Malli: 12B
€275.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiE
Holkki Dia. (Sisään.)6"
Holkin välimatkan pituus0.90625 "
Kansiruuvin vääntömomentti60 lbs.-in.
Komponentti WR1.61 lbs.-sq ft.
Kytkimen koko12, E
Laipan pituus1 11 / 16 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min15 hv
NapaAkselin napa
Pituus reiän läpi2 5 / 8 "
MateriaaliErittäin luja valurauta
Max. Kulmavälivirhe0.175 "
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.032 "
Maks. Kierrosluku2800 mm
Dia ulkopuolella.10 "
TuotetyyppiSure-Flex Type B QD holkkilaippa
Nimellinen momentti9360 lbs.-in.
Koko12 "
Vääntömomentti1028 Nm
Paino9 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapa Dia.Holkki vaaditaanHolkin välimatkan pituusPituus reiän läpiMax. KulmavälivirheMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Maks. KierroslukuDia ulkopuolella.Hinta
TB WOODS 6B Sure-Flex tyyppi B QD holkkilaippa, luja valurauta, 6 kokoa | AG3ELH 32ZT45 6B4"JA0.46875 "1"0.07 "0.015 "6000 rpm4"€133.19
TB WOODS 7B Sure-Flex tyyppi B QD holkkilaippa, luja valurauta, 7 kokoa | AG3ELJ 32ZT46 7B4.625 "JA0.46875 "1"0.081 "0.02 "5250 rpm4 5 / 8 "€140.20
TB WOODS 8B Sure-Flex tyyppi B QD holkkilaippa, luja valurauta, 8 kokoa | AG3ELK 32ZT47 8B5.45 "SH9 / 16 "1 1 / 4 "0.094 "0.02 "4500 rpm5 9 / 20 "€174.18
TB WOODS 9B Sure-Flex Type B QD holkkilaippa, luja valurauta, 9 kokoa | AG3ELL 32ZT48 9B6.35 "SD5 / 8 "1 13 / 16 "0.109 "0.025 "3750 rpm6 7 / 20 "€232.60
TB WOODS 10B Sure-Flex tyyppi B QD holkkilaippa, luja valurauta, 10 kokoa | AG3ELM 32ZT49 10B7.5 "SK0.71875 "1 7 / 8 "0.128 "0.025 "3600 rpm1 1 / 2 "€297.87
TB WOODS 11B Sure-Flex Type B QD holkkilaippa, luja valurauta, 11 koko | AG3ELN 32ZT50 11B8.625 "SF11 / 16 "2"0.151 "0.032 "3600 rpm8 5 / 8 "€447.10
TB WOODS 13B Sure-Flex Type B QD holkkilaippa, luja valurauta, 13 koko | AK4AAJ 13B--1 1 / 16 "3 5 / 8 "0.195 "0.04 "2400 mm11 3 / 4 "€401.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 12B Sure-Flex Type B QD holkkilaippa, luja valurauta, koko 12
€275.73 / yksikkö