Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS 6B Sure-Flex tyyppi B QD holkkilaippa, luja valurauta, 6 kokoa | AG3ELH 32ZT45

TB WOODS 6B Sure-Flex Type B QD holkkilaippa, luja valurauta, koko 6

Varastossa
Tuote: AG3ELH Malli: 6BRistiviite: 32ZT45
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
€133.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Vartalo tyyliB-tyypin holkki
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiJA
Holkki vaaditaanJA
Holkin välimatkan pituus0.46875 "
Kapseliruuvin koko10-24
Kansiruuvin vääntömomentti5 lbs.-in.
Komponentti WR0.0225 lbs.-sq ft.
Kytkimen koko6, JA
Laipan pituus0.78125 "
Korkeus4"
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.93 hv
NapaAkselin napa
Napa Dia.4"
IhanteellinenSovellukset moottoreissa, pumpuissa, kompressoreissa, puhaltimissa, sekoittimissa ja kuljettimissa
Avaimen istuimen koko (tuumaa)Ei eristetty
Pituus reiän läpi1"
MateriaaliErittäin luja valurauta
Max. Kulmavälivirhe0.07 "
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015 "
Maks. Kierrosluku6000 rpm
Dia ulkopuolella.4"
Nimellinen momentti585 lbs.-in.
Paino0.8 paunaa.
Leveys568960 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapa Dia.Holkki vaaditaanHolkin välimatkan pituusPituus reiän läpiMax. KulmavälivirheMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Maks. KierroslukuDia ulkopuolella.Hinta
TB WOODS 7B Sure-Flex tyyppi B QD holkkilaippa, luja valurauta, 7 kokoa | AG3ELJ 32ZT46 7B4.625 "JA0.46875 "1"0.081 "0.02 "5250 rpm4 5 / 8 "€140.20
TB WOODS 8B Sure-Flex tyyppi B QD holkkilaippa, luja valurauta, 8 kokoa | AG3ELK 32ZT47 8B5.45 "SH9 / 16 "1 1 / 4 "0.094 "0.02 "4500 rpm5 9 / 20 "€174.18
TB WOODS 9B Sure-Flex Type B QD holkkilaippa, luja valurauta, 9 kokoa | AG3ELL 32ZT48 9B6.35 "SD5 / 8 "1 13 / 16 "0.109 "0.025 "3750 rpm6 7 / 20 "€232.60
TB WOODS 10B Sure-Flex tyyppi B QD holkkilaippa, luja valurauta, 10 kokoa | AG3ELM 32ZT49 10B7.5 "SK0.71875 "1 7 / 8 "0.128 "0.025 "3600 rpm1 1 / 2 "€297.87
TB WOODS 11B Sure-Flex Type B QD holkkilaippa, luja valurauta, 11 koko | AG3ELN 32ZT50 11B8.625 "SF11 / 16 "2"0.151 "0.032 "3600 rpm8 5 / 8 "€447.10
TB WOODS 12B Sure-Flex Type B QD holkkilaippa, luja valurauta, 12 kokoa | AK4AAH 12B--0.90625 "2 5 / 8 "0.175 "0.032 "2800 mm10 "€275.73
Tarjouspyyntö
TB WOODS 13B Sure-Flex Type B QD holkkilaippa, luja valurauta, 13 koko | AK4AAJ 13B--1 1 / 16 "3 5 / 8 "0.195 "0.04 "2400 mm11 3 / 4 "€401.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 6B Sure-Flex Type B QD holkkilaippa, luja valurauta, koko 6
€133.19 / yksikkö