TB WOODS 1110T10CK vaakasuora kansisarja, 1110 koko, 4.5 tuumaa Max. Poraus, 82489 lbs.-in. Vääntömomentti | AM3LZF

TB WOODS 1110T10CK vaakasuora kansisarja, 1110 koko, 4.5 tuumaa max. Poraus, 82489 lbs.-in. Vääntömomentti

Tuote: AM3LZF Malli: 1110T10CK
€619.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen sarja
Kytkimen kokonaispituus10.2 "
Kytkimen koko1110
Kytkimen paino118 lbs.
Kytkimen paino (Lb.)118.0 lbs
Kytkentä WR923 lbs.-sq ft.
Peitä ulkohalkaisija10.63 "
Kannen leveys6.42 "
Kuilu0.19 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min131 hv
MateriaaliAlumiinikansi, tiivisteet, tiiviste, laitteistot
Maks. Bore4 1 / 2 "
Maks. Kierrosluku2250 RPM
Kokonaispituus10.2 "
TuotetyyppiVaakasuora kansi
Nimellinen momentti82489 lbs.-in.
Koko1110
Paino20 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alumiinikansi, tiivisteet, tiiviste, laitteisto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. BoreKytkimen kokonaispituusKytkimen kokoMaks. KierroslukuKokonaispituusKokoPainoKytkimen painoHinta
TB WOODS 1060T10CK vaakasuora kansisarja, 1060 koko, 2.125 tuumaa maks. Poraus, 6054 lbs.-in. Vääntömomentti | BB4GWC 1060T10CK2 1 / 8 "5.12 "10604350 RPM-10604.3 paunaa.16 lbs.€175.60
TB WOODS 1090T10CK vaakasuora kansisarja, 1090 koko, 3.5 tuumaa Max. Poraus, 33013 lbs.-in. Vääntömomentti | BB4JDU 1090T10CK3 1 / 2 "7.87 "10903600 rpm7.87 "10909.6 lbs.54 lbs.€368.21
TB WOODS 1140T10CK vaakasuora kansisarja, koko 1140, maks. 7.25 tuumaa Poraus, 253130 lbs.-in. Vääntömomentti | BB4VCG 1140T10CK7 1 / 4 "14.76 "11401650 RPM-114042 paunaa.388 lbs.€1,274.90
TB WOODS 1100T10CK vaakasuora kansisarja, 1100 koko, 4 tuumaa Max. Poraus, 55582 lbs.-in. Vääntömomentti | BB6JLU 1100T10CK4"9.69 "11002440 RPM9.69 "110012 paunaa.91 lbs.€483.28
TB WOODS 1020T10CK vaakasuora kansisarja, 1020 koko, 1.125 tuumaa maks. Poraus, 460 lbs.-in. Vääntömomentti | BB6KLU 1020T10CK1 1 / 8 "3.86 "10204500 rpm3.86 "10201.6 paunaa.4 lbs.€71.13
TB WOODS 1050T10CK vaakasuora kansisarja, 1050 koko, 1.875 tuumaa maks. Poraus, 3850 lbs.-in. Vääntömomentti | BB6PLV 1050T10CK1 7 / 8 "4.88 "10504500 rpm-10503.2 lbs.12 lbs.€130.42
TB WOODS 1080T10CK vaakasuora kansisarja, koko 1080, maks. 3 tuumaa. Poraus, 18144 lbs.-in. Vääntömomentti, 3600 rpm | BB7NYE 1080T10CK3"7.13 "10803600 rpm7.13 "10808.2 paunaa.39 lbs.€317.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 1110T10CK vaakasuora kansisarja, 1110 koko, 4.5 tuumaa max. Poraus, 82489 lbs.-in. Vääntömomentti
€619.36 / yksikkö