Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS 1020T10CK vaakasuora kansisarja, 1020 koko, 1.125 tuumaa maks. Poraus, 460 lbs.-in. Vääntömomentti | BB6KLU

TB WOODS 1020T10CK vaakasuora kansisarja, 1020 koko, 1.125 tuumaa maks. Poraus, 460 lbs.-in. Vääntömomentti

Varastossa
Tuote: BB6KLU Malli: 1020T10CK

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen sarja
Kytkimen kokonaispituus3.86 "
Kytkimen koko1020
Kytkimen paino4 lbs.
Kytkentä WR4.8 lbs.-sq ft.
Peitä ulkohalkaisija4.02 "
Kannen leveys2.64 "
Kuilu0.13 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.73 hv
MateriaaliAlumiinikansi, tiivisteet, tiiviste, laitteistot
Maks. Bore1 1 / 8 "
Maks. Kierrosluku4500 rpm
Kokonaispituus3.86 "
Nimellinen momentti460 lbs.-in.
Koko1020
Paino1.6 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. BoreKytkimen kokonaispituusKytkimen kokoMaks. KierroslukuKokonaispituusKokoPainoKytkimen painoHinta
TB WOODS 1110T10CK vaakasuora kansisarja, 1110 koko, 4.5 tuumaa Max. Poraus, 82489 lbs.-in. Vääntömomentti | AM3LZF 1110T10CK4 1 / 2 "10.2 "11102250 RPM10.2 "111020 paunaa.118 lbs.€619.36
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1060T10CK vaakasuora kansisarja, 1060 koko, 2.125 tuumaa maks. Poraus, 6054 lbs.-in. Vääntömomentti | BB4GWC 1060T10CK2 1 / 8 "5.12 "10604350 RPM-10604.3 paunaa.16 lbs.€175.60
TB WOODS 1090T10CK vaakasuora kansisarja, 1090 koko, 3.5 tuumaa Max. Poraus, 33013 lbs.-in. Vääntömomentti | BB4JDU 1090T10CK3 1 / 2 "7.87 "10903600 rpm7.87 "10909.6 lbs.54 lbs.€368.21
TB WOODS 1140T10CK vaakasuora kansisarja, koko 1140, maks. 7.25 tuumaa Poraus, 253130 lbs.-in. Vääntömomentti | BB4VCG 1140T10CK7 1 / 4 "14.76 "11401650 RPM-114042 paunaa.388 lbs.€1,274.90
TB WOODS 1100T10CK vaakasuora kansisarja, 1100 koko, 4 tuumaa Max. Poraus, 55582 lbs.-in. Vääntömomentti | BB6JLU 1100T10CK4"9.69 "11002440 RPM9.69 "110012 paunaa.91 lbs.€483.28
TB WOODS 1050T10CK vaakasuora kansisarja, 1050 koko, 1.875 tuumaa maks. Poraus, 3850 lbs.-in. Vääntömomentti | BB6PLV 1050T10CK1 7 / 8 "4.88 "10504500 rpm-10503.2 lbs.12 lbs.€130.42
TB WOODS 1080T10CK vaakasuora kansisarja, koko 1080, maks. 3 tuumaa. Poraus, 18144 lbs.-in. Vääntömomentti, 3600 rpm | BB7NYE 1080T10CK3"7.13 "10803600 rpm7.13 "10808.2 paunaa.39 lbs.€317.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 1020T10CK vaakasuora kansisarja, 1020 koko, 1.125 tuumaa maks. Poraus, 460 lbs.-in. Vääntömomentti
€71.13 / yksikkö