TB WOODS 10S45MM Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, koko 10, halkaisija 45 mm. | AN8PLW

TB WOODS 10S45MM Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 10 koko, 45 mm halkaisija.

Tuote: AN8PLW Malli: 10S45MM
€220.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Pora Dia.45 mm
Reikäkoko45 mm
Kestää suvaitsevaisuutta+0.025 mm - +0.05 mm
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
Komponentti WR0.4853 lbs.-sq ft.
Kytkimen koko10
Laipan pituus31mm
NapaAkselin napa
Napa Dia.111 mm
Navan pituus21mm
Avaimen istuimen koko (tuumaa)14mm x 3.8mm
Pituus reiän läpi69mm
MateriaaliErittäin luja valurauta
Max. Kulmavälivirhe3.21 mm
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.64 mm
Maks. Kierrosluku3600 rpm
Dia ulkopuolella.191 mm
Nimellinen momentti3735 lbs.-in.
Aseta ruuvin etäisyys16 mm
Aseta ruuvin kokoM10 x 1.50
SäätöruuviM10 x 1.5
Kiinnitysruuvin pituus16mm
Setscrew-sijaintiYksi yli KS ja @ 90 astetta
Kiinnitysruuvin momenttivaatimus31 Nm
SF navan pituus21 mm
Koko10
Vääntömomentti1028 Nm
Vääntömomentin alueLO107013
Paino12.7 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapa Dia.Pora Dia.ReikäkokoNavan pituusPituus reiän läpiMateriaaliMax. KulmavälivirheMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 9 koko, 1.625 tuuman halkaisija. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Erittäin luja valurauta0.109 "0.025 "€172.32
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 9 koko, 1.75 tuuman halkaisija. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Erittäin luja valurauta0.109 "0.025 "€171.78
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 9 koko, 1.875 tuuman halkaisija. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Erittäin luja valurauta0.109 "0.025 "€156.17
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 9 koko, 2 tuuman halkaisija. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Erittäin luja valurauta0.109 "0.025 "€160.79
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 9 koko, 2.125 tuuman halkaisija. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Erittäin luja valurauta0.109 "0.025 "€170.10
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 7 kokoa, 0.625 tuuman halkaisija. | AG3EGA 32ZR34 7 SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Erittäin luja valurauta0.081 "0.02 "€85.29
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 7 kokoa, 0.875 tuuman halkaisija. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Erittäin luja valurauta0.081 "0.02 "€86.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 10S45MM Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 10 koko, 45 mm halkaisija.
€220.58 / yksikkö