TB WOODS 1050T11116 Grid Hub, Steel, 1050 Size, 1.6875 inch Bore Dia., 3850 lbs.-in. Torque | AM4CJY

TB WOODS 1050T11116 Grid Hub, teräs, koko 1050, halkaisija 1.6875 tuumaa, 3850 lbs.-in. Vääntömomentti

Tuote: AM4CJY Malli: 1050T11116
€178.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuudukon kytkentäkeskus
Pora Dia.1-11 / 16 "
Bore FitClearancemm
Reikäkoko1 mm
Kytkimen kokonaispituus4.88 "
Kytkimen koko1050
Kytkimen paino12 lbs.
Kytkimen paino (Lb.)12.0 lbs
Kytkentä WR24 lbs.-sq ft.
Kuilu0.13 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min6.1 hv
NapaTavallinen ristikkokartio
Kiilauran koko3 / 8 "x 3 / 16"
Pituus reiän läpi2.37 "
MateriaaliTeräs
Maks. Bore1 7 / 8 "
Pienin Bore1 / 2 "
Dia ulkopuolella.2.63 "
Kokonaispituus4.88 "
TuotetyyppiRuudukon napa
Nimellinen momentti3850 lbs.-in.
Paino2.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkentä WRPora Dia.Bore FitKuiluKiilauran kokoPituus reiän läpiMaks. BorePienin BoreHinta
TB WOODS 1060TRB Grid Hub, teräs, koko 1060, umpireikä, 6054 lbs.-in. Vääntömomentti | AM3LYR 1060 TRB41 lbs.-sq ft.Vankka-0.13 "-2 1 / 2 "2 1 / 8 "1 1 / 4 "€162.86
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1090TRB Grid Hub, teräs, koko 1090, umpireikä, 33013 lbs.-in. Vääntömomentti | AM3LZB 1090 TRB269 lbs.-sq ft.Vankka-0.13 "-3.87 "3 1 / 2 "1.06 "€446.77
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1020T58 ristikkonapa, teräs, koko 1020, halkaisija 0.625 tuumaa, 460 lbs.-in. Vääntömomentti | AM4CJC 1020T584.8 lbs.-sq ft.5 / 8 "Clearancemm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1020T34 ristikkonapa, teräs, koko 1020, halkaisija 0.75 tuumaa, 460 lbs.-in. Vääntömomentti | AM4CJD 1020T344.8 lbs.-sq ft.3 / 4 "Clearancemm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1020T78 ristikkonapa, teräs, koko 1020, halkaisija 0.875 tuumaa, 460 lbs.-in. Vääntömomentti | AM4CJE 1020T784.8 lbs.-sq ft.7 / 8 "Clearancemm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1020T118 ristikkonapa, teräs, koko 1020, halkaisija 1.125 tuumaa, 460 lbs.-in. Vääntömomentti | AM4CJF 1020T1184.8 lbs.-sq ft.1-1 / 8 "Clearancemm0.13 "1 / 4 "x 1 / 8"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1030T78 ristikkonapa, teräs, koko 1030, halkaisija 0.875 tuumaa, 1319 lbs.-in. Vääntömomentti | AM4CJG 1030T787.5 lbs.-sq ft.7 / 8 "Clearancemm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 3 / 8 "1 / 2 "€116.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 1050T11116 Grid Hub, teräs, koko 1050, halkaisija 1.6875 tuumaa, 3850 lbs.-in. Vääntömomentti
€178.26 / yksikkö