Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAYLOR 9840PRN Digitaalinen lämpömittari Allegergen | AG4YMW 35HV28

TAYLOR 9840PRN digitaalinen lämpömittari Allegergen

Varastossa
Tuote: AG4YMW Malli: 9840PRNRistiviite: 35HV28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen lämpömittari
tarkkuus+/- -2 astetta C
Kotelon materiaaliMuovi
Halkaisija1 / 8 "
Numeron koko1 / 16 "
näyttönestekidenäyttö
Pituus5"
Metalli havaittavissaKyllä
Varren pituus5"
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-40 - 302 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9025198080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun tyyppiJohdon pituusSyvyysKorkeusAsennusTemp. alueLeveysHinta
TAYLOR 1441E digitaalinen lämpömittari -20 - 120 astetta F | AD2DCL 3NE56 1441EAA9 '9 "1.125 "6.875 "Seinä-20 - 120 astetta3.187 "€64.34
TAYLOR 1710 digitaalinen lämpömittari, -40-158 astetta. F, LCD | CD2WNU 48TA31 1710(2) CR202510ft.29 / 64 "3.25 "Seinä tai työpöytä-40 - 158 astetta3 57 / 64 "€17.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAYLOR 9840PRN digitaalinen lämpömittari Allegergen
€22.80 / yksikkö