Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAYLOR 1441E digitaalinen lämpömittari -20 - 120 astetta F | AD2DCL 3NE56

TAYLOR 1441E digitaalinen lämpömittari -20 - 120 astetta F

Varastossa
Tuote: AD2DCL Malli: 1441ERistiviite: 3NE56

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen lämpömittari
Akun tyyppiAA
Johdon pituus9 '9 "
Syvyys1.125 "
Numeron koko3 / 4 "
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Korkeus6.875 "
MuistiMin / Max
AsennusSeinä
Temp. alue-20 - 120 astetta
Leveys3.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Celsius kytkettävissä (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun tyyppiJohdon pituusSyvyysKorkeusAsennusTemp. alueLeveysHinta
TAYLOR 9840PRN Digitaalinen lämpömittari Allegergen | AG4YMW 35HV28 9840PRN------40 - 302 astetta-€22.80
TAYLOR 1710 digitaalinen lämpömittari, -40-158 astetta. F, LCD | CD2WNU 48TA31 1710(2) CR202510ft.29 / 64 "3.25 "Seinä tai työpöytä-40 - 158 astetta3 57 / 64 "€17.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAYLOR 1441E digitaalinen lämpömittari -20 - 120 astetta F
€64.34 / yksikkö