Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAYLOR 75064192 Digitaalinen B-asteikon karkaistu lasialusta, 400 paunan korkki AD2FTY 3NZP9

TAYLOR 75064192 digitaalinen Bth-asteikko karkaistu lasitaso, 400 lb:n korkki

Varastossa
Tuote: AD2FTY Malli: 75064192Ristiviite: 3NZP9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyasteikko
Koko180kg / 400 paunaa
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttönestekidenäyttö
asteikko0.227kg / 0.5 paunaa
Kokonaiskorkeus2.25 "
Kokonaispituus13.5 "
kokonaisleveys14.25 "
Alustan materiaaliKarkaistu lasi
Virtalähde(2) 1.5 litiumioniakkua
Pinnan syvyyden punnitseminen2.25 "
Pinnan leveyden punnitseminen14.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.29
Laivan korkeus (cm)34.04
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8423100010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeKokoDigitaalinen / mekaaninenPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenasteikkoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
TAYLOR 20044014 Mekaaninen kylpyvaa'an teräsalusta, 300 lb. | AD2FTQ 3NZN7 20044014-136kg / 300 paunaaMekaaninen2"10.5 "1kg / 2 paunaa2"10.25 "€18.65
TAYLOR 48325072 Mekaaninen kylpyvaa'an teräsalusta, 300 paunan korkki AD2FTU 3NZP2 48325072-300 lbMekaaninen2"11.5 "2 lb2"10.75 "€28.82
TAYLOR 74074102 Digitl -vaaka, ruostumaton teräs, 400 lb. Kapasiteetti | AD2FTX 3NZP8 74074102(2) 3 V: n litiumioniakut180kg / 400 paunaaDigitaalinen1.5 "13 "0.09kg / 0.2 paunaa1.5 "13.5 "€59.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAYLOR 75064192 digitaalinen Bth-asteikko karkaistu lasitaso, 400 lb:n korkki
€63.77 / yksikkö