Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAYLOR 74074102 Digitl -vaaka, ruostumaton teräs, 400 lb. Kapasiteetti | AD2FTX 3NZP8

TAYLOR 74074102 Digitl-kylpyvaaka ruostumattomasta teräksestä 400 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AD2FTX Malli: 74074102Ristiviite: 3NZP8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyasteikko
Koko180kg / 400 paunaa
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttönestekidenäyttö
asteikko0.09kg / 0.2 paunaa
Kokonaiskorkeus1.5 "
Kokonaispituus13.5 "
kokonaisleveys13 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Virtalähde(2) 3 V: n litiumioniakut
Pinnan syvyyden punnitseminen1.5 "
Pinnan leveyden punnitseminen13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8423100010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeKokoDigitaalinen / mekaaninenPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenasteikkoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
TAYLOR 20044014 Mekaaninen kylpyvaa'an teräsalusta, 300 lb. | AD2FTQ 3NZN7 20044014-136kg / 300 paunaaMekaaninen2"10.5 "1kg / 2 paunaa2"10.25 "€18.65
TAYLOR 48325072 Mekaaninen kylpyvaa'an teräsalusta, 300 paunan korkki AD2FTU 3NZP2 48325072-300 lbMekaaninen2"11.5 "2 lb2"10.75 "€28.82
TAYLOR 75064192 Digitaalinen B-asteikon karkaistu lasialusta, 400 paunan korkki AD2FTY 3NZP9 75064192(2) 1.5 litiumioniakkua180kg / 400 paunaaDigitaalinen2.25 "14.25 "0.227kg / 0.5 paunaa2.25 "13.5 "€63.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAYLOR 74074102 Digitl-kylpyvaaka ruostumattomasta teräksestä 400 Lb. Kapasiteetti
€59.36 / yksikkö