Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAYLOR 20044014 Mekaaninen kylpyvaa'an teräsalusta, 300 lb. | AD2FTQ 3NZN7

TAYLOR 20044014 Mekaaninen kylpyammevaaka terästaso 300 Lb korkki

Varastossa
Tuote: AD2FTQ Malli: 20044014Ristiviite: 3NZN7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyasteikko
Koko136kg / 300 paunaa
Digitaalinen / mekaaninenMekaaninen
asteikko1kg / 2 paunaa
KoteloTeräs
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus10.25 "
kokonaisleveys10.5 "
Alustan materiaaliTeräs
Pinnan syvyyden punnitseminen2"
Pinnan leveyden punnitseminen10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8423100060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeKokoDigitaalinen / mekaaninenPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenasteikkoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
TAYLOR 48325072 Mekaaninen kylpyvaa'an teräsalusta, 300 paunan korkki AD2FTU 3NZP2 48325072-300 lbMekaaninen2"11.5 "2 lb2"10.75 "€28.82
TAYLOR 74074102 Digitl -vaaka, ruostumaton teräs, 400 lb. Kapasiteetti | AD2FTX 3NZP8 74074102(2) 3 V: n litiumioniakut180kg / 400 paunaaDigitaalinen1.5 "13 "0.09kg / 0.2 paunaa1.5 "13.5 "€59.36
TAYLOR 75064192 Digitaalinen B-asteikon karkaistu lasialusta, 400 paunan korkki AD2FTY 3NZP9 75064192(2) 1.5 litiumioniakkua180kg / 400 paunaaDigitaalinen2.25 "14.25 "0.227kg / 0.5 paunaa2.25 "13.5 "€63.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAYLOR 20044014 Mekaaninen kylpyammevaaka terästaso 300 Lb korkki
€18.65 / yksikkö