Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAYLOR 2702-35 sademittari 0 - 5 tuumaa polykarbonaattia | AC9WFA 3KXZ5

TAYLOR 2702-35 sademittari 0 - 5 tuumaa polykarbonaattia

Varastossa
Tuote: AC9WFA Malli: 2702-35Ristiviite: 3KXZ5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSademittari
asteikko0.1 "
Materiaalipolykarbonaatti
Asennus(2) Avaimenreiät
Kokonaiskorkeus12.5 "
alue0 - 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9026806000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAYLOR 2702-35 sademittari 0 - 5 tuumaa polykarbonaattia
€13.30 / yksikkö