Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPMATIC 4350120 Kierreliitin Sft50 #8-1/2 In-20 | AC4DXW 2ZAZ3

TAPMATIC 4350120 Kierreliitin Sft50 #8-1/2 In-20

Varastossa
Tuote: AC4DXW Malli: 4350120Ristiviite: 2ZAZ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€845.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttamalla päätä
Collet-sarjaER20
Maks. Kierrosluku2000
Mount1 "SS
TyyppiSynkronoitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kapasiteetti 1010 mietoa terästä (# 8 - 1/2 "- 20)
    • Itsesyöttö (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCollet-sarjaMaks. KierroslukuMountTyyppiHinta
TAPMATIC 13006 Tapping Head # 6 Joint 2000 Rpm # 0-1 / 4 Cap | AC4DXH 2ZAW6 13006Kumi Flex Rx302000# 6 JTSuunnanvaihto€949.23
TAPMATIC 4310111 Tapping Attachment Sft10 # 2- # 10-32 | AC4DXV 2ZAZ1 4310111ER1120001 "SSSynkronoitu€952.55
TAPMATIC 13050 Hanat 1 / 2-20 2000 rpm # 0-1 / 4 korkki | AC4ECT 2ZCK6 13050Kumi Flex Rx3020001 / 2-20Suunnanvaihto€962.40
TAPMATIC 13062 Hanat 5 / 8-16 2000 rpm # 0-1 / 4 korkki | AC4ECU 2ZCK8 13062Kumi Flex Rx3020005 / 8-16Suunnanvaihto€961.01
TAPMATIC 15006 Kierrepää # 6 Nivel 2000 kierrosta minuutissa # 6-1 / 2 korkki | AC4ECV 2ZCL1 15006Kumi Flex Rx501500# 6 JTSuunnanvaihto€1,238.27
TAPMATIC 15033 Kierrepää # 33 Nivel 2000 kierrosta minuutissa # 6-1 / 2 korkki | AC4ECW 2ZCL3 15033Kumi Flex Rx501500# 33 JTSuunnanvaihto€1,273.60
TAPMATIC 15050 Kierrätyspää 1/2-20 2000 RPM #6-1/2 Korkki | AC4ECX 2ZCL5 15050Kumi Flex Rx5015001 / 2-20Suunnanvaihto€1,206.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPMATIC 4350120 Kierreliitin Sft50 #8-1/2 In-20
€845.92 / yksikkö