Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPECASE SG56-05 Film Tape 4 tuumaa x 5 jaardia 7 mil Musta | AA6XYE 15D702

TAPECASE SG56-05 filminauha 4 tuumaa x 5 jaardia 7 mil Musta

Varastossa
Tuote: AA6XYE Malli: SG56-05Ristiviite: 15D702

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPTFE-kalvonauha
Tartunnan lujuus50 oz. / Tuumaa
tarttuvaPuhdista silikoni
VäriMusta
Pituus5 yd.
MateriaaliSuulakepuristettu PTFE-kalvo
Suorituskyky Temp.-100 - 500 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus150 paunaa / tuumaa
Paksuus7 milj.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVetolujuusPaksuusHinta
TAPECASE SG56-06 Film Tape 4 tuumaa x 5 jaardia 8 mil Musta | AA6XYG 15D704 SG56-0665 oz. / Tuumaa175 paunaa / tuumaa8 milj.€274.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPECASE SG56-05 filminauha 4 tuumaa x 5 jaardia 7 mil Musta
€193.06 / yksikkö