Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPECASE SG56-06 Film Tape 4 tuumaa x 5 jaardia 8 mil Musta | AA6XYG 15D704

TAPECASE SG56-06 filminauha 4 tuumaa x 5 jaardia 8 mil Musta

Varastossa
Tuote: AA6XYG Malli: SG56-06Ristiviite: 15D704

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPTFE-kalvonauha
Tartunnan lujuus65 oz. / Tuumaa
tarttuvaPuhdista silikoni
VäriMusta
Pituus5 yd.
MateriaaliSuulakepuristettu PTFE-kalvo
Suorituskyky Temp.-100 - 500 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus175 paunaa / tuumaa
Paksuus8 milj.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVetolujuusPaksuusHinta
TAPECASE SG56-05 Film Tape 4 tuumaa x 5 jaardia 7 mil Musta | AA6XYE 15D702 SG56-0550 oz. / Tuumaa150 paunaa / tuumaa7 milj.€193.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPECASE SG56-06 filminauha 4 tuumaa x 5 jaardia 8 mil Musta
€274.47 / yksikkö