Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPECASE 175 kangasnauha puuvilla valkoinen 60 jaardin pituus x 3 tuuman leveys | AH3GPV 31XL91

TAPECASE 175 kangasteippi, puuvilla valkoinen 60 jaardia pituus x 3 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH3GPV Malli: 175Ristiviite: 31XL91

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi päällystetty puuvillakangasnauha
Tartunnan lujuus32 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriValkoinen
Halkaisija3.157 "
LuokkaTeollinen
Pituus60 yd.
MateriaaliPuuvilla
Suorituskyky Temp.Jopa 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus36 paunaa / tuumaa
Paksuus10.5 milj.
Tyyppikankaalla nauha
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
TAPECASE 175 kangasnauha puuvilla valkoinen 60 jaardin pituus x 1/2 tuuman leveys | AH3GPU 31XL90 1751 / 2 "€13.23
TAPECASE 175 kangasnauha puuvilla valkoinen 60 jaardin pituus x 4 tuuman leveys | AH3GPW 31XL92 1754"€94.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPECASE 175 kangasteippi, puuvilla valkoinen 60 jaardia pituus x 3 tuumaa leveys
€64.75 / yksikkö