Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPECASE 175 kangasnauha puuvilla valkoinen 60 jaardin pituus x 4 tuuman leveys | AH3GPW 31XL92

TAPECASE 175 kangasteippi, puuvilla valkoinen 60 jaardia pituus x 4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH3GPW Malli: 175Ristiviite: 31XL92

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi päällystetty puuvillakangasnauha
Tartunnan lujuus32 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriValkoinen
Halkaisija3.157 "
LuokkaTeollinen
Pituus60 yd.
MateriaaliPuuvilla
Suorituskyky Temp.Jopa 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus36 paunaa / tuumaa
Paksuus10.5 milj.
Tyyppikankaalla nauha
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3381
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
TAPECASE 175 kangasnauha puuvilla valkoinen 60 jaardin pituus x 1/2 tuuman leveys | AH3GPU 31XL90 1751 / 2 "€12.00
TAPECASE 175 kangasnauha puuvilla valkoinen 60 jaardin pituus x 3 tuuman leveys | AH3GPV 31XL91 1753"€56.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPECASE 175 kangasteippi, puuvilla valkoinen 60 jaardia pituus x 4 tuumaa leveys
€81.69 / yksikkö