Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J46S2 rei'itys- / talttaussarja S2 3/32 - 1-3 / 16 26 kpl | AE8KEB 6DJZ7

PROTO J46S2 Rei'itys/talttasarja S2 3/32 - 1-3/16 26 kpl

Varastossa
Tuote: AE8KEB Malli: J46S2Ristiviite: 6DJZ7 / 3R110
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
€405.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itys- ja talttaussarja
Pituus4 7/8 "- 10"
MateriaaliS2 karkaistu työkaluteräs
Palojen lukumäärä26
Koot sisältyvätS2-aseman tapin rei'itys-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2-aloitusrei'itys-3/32, 1/8, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 Kylmätaltta-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-3 / 16", S2 Drift Punch- 1/8, 3/16, 1/4 ", S2 keskirei'itys-3/8, 1/2", S2 pistorei'itys-5/16 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.798
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Proto J46S2 rei'itys/talttasarja soveltuu metallintyöstön layoutoperaatioihin. Nämä työkalut sopivat leikkaavien keskilinjojen, pilottiporauksen aloituspisteiden ja reikien sijaintien merkitsemiseen poraus- ja valmistustehtäviä varten.

Ominaisuudet:

  • Sarjan lävistyksissä ja taltoissa on lämpökäsitelty S2-teräsrakenne, joka säilyttää lävistimen/taltan kärjen lujuuden myös pitkän käytön jälkeen.
  • Näissä työkaluissa on parabolinen iskupää, joka vähentää sienien muodostumista ja iskun halkeilua iskujen jälkeen.
  • Näissä lävistyksissä ja taltoissa on kestävä, yksiosainen muotoilu, jossa on musta oksidiviimeistely, joka takaa korkean kulutuskestävyyden syövyttäviä ympäristöjä vastaan.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka leikata metalliosia Proto-taltoilla?

V. Talttaa käytetään vasaralla metalliosien halkaisuun. Myös metalliosien halkeaminen vaatii voimakkaita iskuja metallivasaralla.

K. Kuinka meistetään työkappaleita Proto-rei'imillä?

V. Nämä lyönnit vaativat kahden käden toiminnan. Käyttäjä pitää lyöntiä toisessa kädessään ja vasaraa toisessa. Yksi kevyt isku riittää iskemään pintaan.

K. Kuinka meistetään työkappaleita Proto-rei'imillä?

A. Proto-leijät vaativat kahden käden käytön. Käyttäjä pitää lyöntiä toisessa kädessään ja vasaraa toisessa. Yksi kevyt isku riittää iskemään pintaan.

K. Kuinka leikata metalliosia Proto-taltoilla?

V. Metalliosien halkaisuun käytetään taltta-vasarajärjestelyä. Metalliosien halkeaminen vaatii voimakkaita iskuja metallivasaralla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
PROTO J2 lävistys- ja talttaussetti pussilla 12 kpl | AD2KNX 3R074 J2-Karkaistu teräs12Rei'itys keskellä-3/8 ", Vetotapin rei'itys-3/32, 1/8, 3/16", Aloitusrei'itys-1/16, 1/8, 3/16 ", Taltta-5/16", Timantti Taltta-3/16 ", Kylmätaltta-5/16, 7/16, 1/2"€134.28
PROTO J3 lävistys ja taltta pussilla 5 kpl | AD2KNY 3R077 J3-Karkaistu teräs5Keskireikä-3/8 ", vetotappilävistin-1/8, 3/16", aloitusrei'itys-1/8 ", kylmätaltta-5/8"€55.27
PROTO J2S2 Rei'itys- ja talttasarja, 1-osainen muotoilu, S2 karkaistu työkaluteräs - 12 kpl | AE8KDT 6DJY8 J2S24 7/8 "- 6"S2 teräs12S2 keskirei'itys-3/8 ", S2-vetotapin läpivienti-3/32, 1/8, 3/16", S2 käynnistysrei'itys-1/16, 1/8, 3/16 ", S2-piikkitaltta-7 / 32 ", S2 timanttitaltta-3/16", S2 kylmätaltta-5/16, 7/16, 1/2 "€146.58
PROTO J3S2 -reikä ja taltta 3 / 8-5 / 8 tuumaa 5 kpl | AE8KDU 6DJY9 J3S24 7/8 "- 6 3/4"S2 teräs5S2 keskirei'itys-3/8 ", S2-napainen rei'itys-1/8, 3/16", S2-aloitusrei'itys-1/8 ", S2-kylmätaltta-5/8"€60.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J46S2 Rei'itys/talttasarja S2 3/32 - 1-3/16 26 kpl
€405.68 / yksikkö