Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPCON 3139407 Kuusiokoloruuvi, Ankkurin halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 1-1/4 tuumaa, 100 Pk | AD6UDD 4AK81

TAPCON 3139407 Kuusiokoloruuvi, ankkurin halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 1-1/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD6UDD Malli: 3139407Ristiviite: 4AK81

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuraus ankkuri ruuvi
Ankkuri Dia.3 / 16 "
Pään tyyliHex-aluslevy
Pituus1.25 "
MateriaaliKarkaistu teräs
TyyppiMuuraus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCON 3139407 Kuusiokoloruuvi, ankkurin halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 1-1/4 tuumaa, 100 pk
€32.30 /pakkaus