TAPCO 373-00889 Kannettava pohja Betoni Harmaa | AF4ZDK 9RX15

TAPCO 373-00889 Kannettava pohja betoniharmaa

Varastossa
Tuote: AF4ZDK Malli: 373-00889Ristiviite: 9RX15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€260.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tukiasema
PohjaväriHarmaa
Pohjan korkeus10 "
PohjamateriaaliaBetoni
Pohjan leveys18 "
VäriHarmaa
Korkeus10 "
MateriaaliBetoni
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.63
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi6810990080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCO 373-00889 Kannettava pohja betoniharmaa
€260.52 / yksikkö