TAPCO 108991 Kyltti, neliö, 10 jalkaa, alumiini | AC7VCG 38V915

TAPCO 108991 Kylttipylvään neliö, 10 jalkaa pitkä alumiini

Tuote: AC7VCG Malli: 108991Ristiviite: 38V915
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,071.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyltti
VäriPronssi
Syvyys2.25 "
Suorittaa loppuunDuranodinen
Pituus10ft.
MateriaaliAlumiini
ViestityyliNeliö
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.08
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi7616995095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysSuorittaa loppuunPituusLeveysHinta
TAPCO 203-01119 Kyltti, pyöreä 12 jalkaa, alumiini, musta | AF8DVK 25AX98 203-01119Musta2.375 "Puuteroitu12ft.2.38 "€229.09
Tarjouspyyntö
TAPCO 203-11119 Kyltti, pyöreä 12 jalkaa, alumiini, musta | AF8DVL 25AX99 203-11119Musta2.375 "Puuteroitu12ft.2.38 "€381.93
Tarjouspyyntö
TAPCO 203-00117 Kyltti, pyöreä 12 jalkaa, alumiini, musta | AF8DVM 25AY01 203-00117Musta3"Puuteroitu12ft.3"€248.43
Tarjouspyyntö
TAPCO 203-09712 Kyltti, pyöreä 12 jalkaa, alumiini, musta | AF8DVN 25AY04 203-09712Musta3"Puuteroitu12ft.3"€458.19
Tarjouspyyntö
TAPCO 203-00119 Kyltti, pyöreä 12 jalkaa, alumiini, musta | AF8DVP 25AY05 203-00119Musta4"Puuteroitu12ft.4"€534.80
Tarjouspyyntö
TAPCO 203-01290 Kyltti, pyöreä 12 jalkaa, alumiini, musta | AF8DVQ 25AY06 203-01290Musta4"Puuteroitu12ft.4"€801.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCO 108991 Kylttipylvään neliö, 10 jalkaa pitkä alumiini
€1,071.00 / yksikkö