TAPCO 203-01119 Kyltti, pyöreä 12 jalkaa, alumiini, musta | AF8DVK 25AX98

TAPCO 203-01119 Kylttipylväs, pyöreä 12 jalkaa alumiinimusta

Tuote: AF8DVK Malli: 203-01119Ristiviite: 25AX98
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€229.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyltti
VäriMusta
Syvyys2.375 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Pituus12ft.
MateriaaliAlumiini
ViestityyliPyöreä
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7610900040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysSuorittaa loppuunPituusLeveysHinta
TAPCO 108991 Kyltti, neliö, 10 jalkaa, alumiini | AC7VCG 38V915 108991Pronssi2.25 "Duranodinen10ft.3"€1,071.00
Tarjouspyyntö
TAPCO 203-11119 Kyltti, pyöreä 12 jalkaa, alumiini, musta | AF8DVL 25AX99 203-11119Musta2.375 "Puuteroitu12ft.2.38 "€381.93
Tarjouspyyntö
TAPCO 203-00117 Kyltti, pyöreä 12 jalkaa, alumiini, musta | AF8DVM 25AY01 203-00117Musta3"Puuteroitu12ft.3"€248.43
Tarjouspyyntö
TAPCO 203-09712 Kyltti, pyöreä 12 jalkaa, alumiini, musta | AF8DVN 25AY04 203-09712Musta3"Puuteroitu12ft.3"€458.19
Tarjouspyyntö
TAPCO 203-00119 Kyltti, pyöreä 12 jalkaa, alumiini, musta | AF8DVP 25AY05 203-00119Musta4"Puuteroitu12ft.4"€534.80
Tarjouspyyntö
TAPCO 203-01290 Kyltti, pyöreä 12 jalkaa, alumiini, musta | AF8DVQ 25AY06 203-01290Musta4"Puuteroitu12ft.4"€801.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCO 203-01119 Kylttipylväs, pyöreä 12 jalkaa alumiinimusta
€229.09 / yksikkö