Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPCO 037-00022 -kylttien kiinnityskannatin, pyöreä 9 tuumaa | AD2HUD 3PNG4

TAPCO 037-00022 Katukyltin kiinnitysteline, pyöreä 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2HUD Malli: 037-00022Ristiviite: 3PNG4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatukyltin kiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TAPCO 037-00226 Katukyltin kiinnike 16 tuumaa | AD2HTY 3PNF8 037-00226€44.84
TAPCO 203-00007 -kylttien kiinnitysteline 21 tuumaa | AD2HTZ 3PNF9 203-00007€141.80
TAPCO 037-00224 -kylttien kiinnityspidike, pyöreä 12 tuumaa | AD2HUE 3PNG5 037-00224€78.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCO 037-00022 Katukyltin kiinnitysteline, pyöreä 9 tuumaa
€28.14 / yksikkö