TAP MAGIC 57040Q vesileikkausneste, kapasiteetti 55 gallonaa | CD6ZZG

TAP MAGIC 57040Q vesipitoinen leikkausneste, 55 gallonan tilavuus

Varastossa
Tuote: CD6ZZG Malli: 57040Q

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,696.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkausöljy
Koko55 gal.
container TyyppiRumpu
TyyppiNeste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 224.55
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)58.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tap Magic Awater on biohajoava vesipohjainen leikkuuneste, joka soveltuu sovelluksiin, joissa öljypohjaisia ​​nesteitä ei voida käyttää. Tämä ympäristöystävällinen leikkuuneste ei ole syövyttävää ja se on helppo puhdistaa. Se ei vaadi laimennusta ja toimii tehokkaasti kaikilla metalleilla paitsi magnesiumilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokocontainer TyyppiHinta
TAP MAGIC 50016Q leikkausöljy, 16 unssia. Säiliön koko, puristettava pullo, keltainen | CD6ZZC 1MCU6 50016Q16 oz.voida€16.93
TAP MAGIC 50128Q vesileikkausneste, kapasiteetti 1 gallona, ​​2kpl | CD6ZZD 50128Q1 gal.voida€124.17
TAP MAGIC 50640Q vesileikkausneste, 5 gallonan tilavuus | CD6ZZE 50640Q5 gal.sanko€533.32
TAP MAGIC 53840Q vesileikkausneste, 30 gallonan tilavuus | CD6ZZF 53840Q30 gal.Rumpu€1,540.64
TAP MAGIC 55200QT vesileikkausneste, kapasiteetti 275 gallonaa | CD6ZZH 55200QT275 gal.Raahata€11,669.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAP MAGIC 57040Q vesipitoinen leikkausneste, 55 gallonan tilavuus
€2,696.59 / yksikkö