TAP MAGIC 30016P leikkausöljy, 16 unssia. Säiliön koko, puristettava pullo, keltainen | CD6ZYV 4ZF07

TAP MAGIC 30016P leikkausöljy, 16 unssia. Säiliön koko, puristettava pullo, keltainen

Varastossa
Tuote: CD6ZYV Malli: 30016PRistiviite: 4ZF07

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€26.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkausöljy
Koko16 oz.
container Tyyppivoida
TyyppiNeste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tap Magic ProTap on klooriton variantti tavallisesta EP-Xtra-leikkausnesteestä. Tämä biohajoava leikkuuneste toimii tehokkaasti kaikilla metalleilla ruostumattomasta teräksestä alumiiniin. Se noudattaa kaikkia Yhdysvaltojen määräyksiä ja sitä voidaan käyttää kaikissa leikkausprosesseissa parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokocontainer TyyppiHinta
TAP MAGIC 30004P metallileikkausneste, 4 unssia, 24kpl | CD6ZYT 30004P4 oz.voida€6.87
TAP MAGIC 30128P leikkausöljy, 1 gal. Säiliön koko, puristettava pullo, keltainen | CD6ZYW 1MCU8 30128P1 gal.voida€161.69
TAP MAGIC 30640P leikkausöljy, 5 gal. Säiliön koko, ämpäri, keltainen | CD6ZYX 1MCV1 30640P5 gal.sanko€671.87
TAP MAGIC 33840P leikkausöljy, 30 gal. Säiliön koko, rumpu, keltainen | CD6ZYY 12N698 33840P30 gal.Rumpu€1,937.72
TAP MAGIC 37040P leikkausöljy, 55 gal. Säiliön koko, rumpu, keltainen | CD6ZYZ 12N699 37040P55 gal.Rumpu€3,457.60
TAP MAGIC 35200PT metallileikkausneste, kapasiteetti 275 gallonaa CD6ZZA 35200pt275 gal.Raahata€12,117.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAP MAGIC 30016P leikkausöljy, 16 unssia. Säiliön koko, puristettava pullo, keltainen
€26.95 / yksikkö