Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAP MAGIC 20004A leikkaava alumiinineste, 4 unssia, 24pk | CD6ZYJ

TAP MAGIC 20004A leikkaava alumiinineste, kapasiteetti 4 unssia, 24 pk

Varastossa
Tuote: CD6ZYJ Malli: 20004A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkausöljy
Koko4 oz.
container Tyyppivoida
TyyppiNeste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tämä Tap Magic -leikkausneste on ihanteellinen kaikkiin ei-rautapitoisten metallien, kuten alumiinin, messingin, sinkin ja kuparin, metallintyöstöön. Se auttaa vähentämään ryppyjä eikä tahraa työkappaleen pintaa. Tämä neste tarjoaa myös erinomaisen viimeistelyn, kun sitä käytetään edellä mainittujen metallien kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokocontainer TyyppiHinta
TAP MAGIC 20016A leikkausöljy, 16 unssia. Säiliön koko, puristettava pullo, vaaleankeltainen | CD6ZYL 4R818 20016A16 oz.voida€24.39
TAP MAGIC 20128A leikkausöljy, 1 gal. Säiliön koko, puristettava pullo, vaaleankeltainen | CD6ZYM 4R820 20128A1 gal.voida€143.08
TAP MAGIC 20640A leikkausöljy, 5 gal. Säiliön koko, ämpäri, vaaleankeltainen | CD6ZYN 1MCV2 20640A5 gal.sanko€637.23
TAP MAGIC 23840A leikkausöljy, 30 gal. Säiliön koko, rumpu, vaaleankeltainen | CD6ZYP 12N696 23840A30 gal.Rumpu€1,906.25
TAP MAGIC 27040A leikkausöljy, 55 gal. Säiliön koko, rumpu, vaaleankeltainen | CD6ZYQ 12N697 27040A55 gal.Rumpu€4,004.32
TAP MAGIC 25200AT Leikkausalumiinineste, 275 gallonaa | CD6ZYR 25200AT275 gal.Raahata€11,669.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAP MAGIC 20004A leikkaava alumiinineste, kapasiteetti 4 unssia, 24 pk
€6.72 / yksikkö