TANIS BRUSHES MB706072 Nauhaharja 72 tuuman pituus Kokonaisverhous 1 tuumaa | AB3VZV 1VKZ9

TANIS BRUSHES MB706072 Nauhaharja 72 tuuman kokonaispituus 1 tuumaa

Tuote: AB3VZV Malli: MB706072Ristiviite: 1VKZ9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€279.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhaharja
taustaRuostumaton teräs
Taustakorkeus (tuumaa)5/16
Taustaleveys (tuumaa)5/16
Harjaksen väriMessinki
Täytä tyyppi0.006 "puristettu messinki
Kokonaispituus72 "
Yleinen leikkaus (tuumaa)1
TyyppiMetalli takana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitaustaTaustakorkeus (tuumaa)Taustaleveys (tuumaa)Harjaksen väriTäytä tyyppiYleinen leikkaus (tuumaa)Hinta
TANIS BRUSHES MB701072 Nauhaharja 72 tuuman pituus Kokonaisverhous 3 tuumaa | AB3GVE 1TCJ2 MB701072Galvanisoitu teräs5/165/16Musta0.030 "Puristettu nailon3€53.20
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES MB701472 Nauhaharja 72 tuuman pituus Kokonaisverhous 4 tuumaa | AB3GVG 1TCJ4 MB701472Galvanisoitu teräs5/165/16Musta0.030 "Puristettu nailon4€59.97
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES MB701772 Nauhaharja 72 tuuman pituus Kokonaisverhous 6 tuumaa | AB3GVJ 1TCJ6 MB701772Galvanisoitu teräs5/165/16Musta0.045 "Puristettu nailon6€91.81
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES MB701872 Nauhaharja 72 tuuman pituus Kokonaisverhous 8 tuumaa | AB3GVL 1TCJ8 MB701872Galvanisoitu teräs5/165/16Musta0.045 "Puristettu nailon8€104.42
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES MB701972 Nauhaharja 72 tuuman pituus Kokonaisverhous 10 tuumaa | AB3GVN 1TCK1 MB701972Galvanisoitu teräs5/165/16Musta0.045 "Puristettu nailon10€148.55
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES MB710072 Nauhaharja 72 tuuman pituus Kokonaisverhous 1 tuumaa | AB3GVQ 1TCK3 MB710072Galvanisoitu teräs5/165/16Luonnollinen0.035 "suora PTFE1€562.16
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES MB710272 Nauhaharja 72 tuuman pituus Kokonaisverhous 2 tuumaa | AB3GVT 1TCK5 MB710272Galvanisoitu teräs5/165/16Luonnollinen0.035 "suora PTFE2€1,096.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES MB706072 Nauhaharja 72 tuuman kokonaispituus 1 tuumaa
€279.12 / yksikkö