Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES 05416 Putkiharja .010 lanka Tan 5-1/2in. Oal - 12 kpl pakkaus | AD2BJY 3MHV9

TANIS BRUSHES 05416 Putkiharja .010 lanka Tan 5-1/2in. Oal - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2BJY Malli: 05416Ristiviite: 3MHV9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiharja
HaponkestäväEi
Harjaksen väriRusketus
Harjasmateriaali0.010 Wire
Harja Dia.1"
Harjan pituus2.5 "
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus3"
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiKierretty lanka
Kokonaispituus5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjasmateriaaliHarja Dia.Harjan pituuskahvan pituusKahva materiaaliKokonaispituusHinta
TANIS BRUSHES 05462 Tube Brush .004 Wire Tan 18 tuuman kokonaispituus - 12 kpl pakkaus | AD2BJV 3MHV6 054620.004 Wire1 / 2 "2"16 "Messinki18 "€241.16
TANIS BRUSHES 05466 Tube Brush .006 Messinki Tan 18 tuuman kokonaispituus - 12 kpl pakkaus | AD2BJW 3MHV7 054660.006 messinki1"2.5 "15.5 "Sinkitty lanka18 "€251.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES 05416 Putkiharja .010 lanka Tan 5-1/2in. Oal - 12 kappaleen pakkaus
€252.34 / yksikkö